Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helukabel SOLARFLEX®-X H1Z2Z2-K 713570 Photovoltaikkabel 1 x 6mm² Blau Meterware 3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helukabel
Helukabel
Artikel-Nr.:
     1039H-940910069439
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     X950391
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MC4 Verbindungsleitung
Photovoltaikkabel
Photovoltaikleitung
Solar Leitung
Helukabel SOLARFLEX®-X H1Z2Z2-K 713570 Photovoltaikkabel 1 x 6mm² Blau Meterware 3m

Kategorie: Photovoltaikkabel
Kabeltyp: SOLARFLEX®-X H1Z2Z2-K
Anzahl Adern: 1 x
Querschnitt (je Ader): 6 mm²
Querschnitt: 1 x 6 mm²
Kabel-Besonderheiten: Flammwidrig + Halogenfrei + UV-Beständig
Außen-Ø: 6.20 mm
Herstellerfarbe: Blau
Inhalt: Meterware
Nennspannung: 1500 V
Nennspannung U0: 1000 V
Prüfspannung: 6500 V
Isolationsmaterial: Copolymer
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 5
Abgepackt: Nein
Meterware: Ja
Halogenfrei: Ja
Geschirmt: Nein
Herst.-Teilenr.: 713570
Leiteraufbau: Cu-Litze verzinnt, nach DIN VDE 0295 Kl.5, feindrähtig, IEC 60228 cl.16
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): 90 °C
Normen: EN 50618
TÜV Rheinland 2 PfG 1990/05.12 TÜV R60115689
Typ: SOLARFLEX® H1Z2Z2
Produkt-Art: Photovoltaikkabel
Farbe: blau
Max. Liefermenge am Stück: 500 m
Hersteller-Nr.: 713570
----------
Leistungsaufnahme: 0,5 W

Weitere Suchbegriffe: Solarkabel, Solarleitung, photovoltaikkabel 6mm², mc4 verbindungsleitung, helukabel photovoltaikkabel, Helukabel, 713570, SOLARFLEX® H1Z2Z2, solarkabel, solarkabel nagetierschutz, solarkabel verbissfest
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,69*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 3 Meter (ab € 0,89667* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.