Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GAO Einsatz Wechselschalter Modul Silber EFP100A-SR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GAO
GAO
Artikel-Nr.:
     1039H-940910069215
Hersteller:
     GAO
Herst.-Nr.:
     EFP100A-SR
EAN/GTIN:
     4004282447405
Suchbegriffe:
Abdeckrahmen
Rahmen
Ausschalter
Wechselschalter
GAO Einsatz Wechselschalter Modul Silber EFP100A-SR

Funktion: Wechselschalter
Ausführung: Wechselschalter ohne Rahmen
Komponente: Einsatz
Herstellerfarbe: Silber
Nennspannung: 230 V/AC
Nennstrom: 10 A
Inhalt: 1 St.
Kategorie: Schalterprogramm
Material: Kunststoff
Farbe: grau
Serie: Modul
Produkt-Art: Schalterprogramm
Hersteller-Nr.: EFP100A-SR
EAN: 4004282447405
Temperatur: 5 - 50 °C

Weitere Suchbegriffe: ausschalter silber, ausschalter, gao wechselschalter, 4004282447405, GAO, EFP100A-SR, EFP100A
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,73*
€ 5,71*
Lager 1039
9
€ 6,99*
ab € 8,77*
€ 12,84*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.