Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GAO 1fach Rahmen Modul Silber EFT001silver


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GAO
GAO
Artikel-Nr.:
     1039H-940910069209
Hersteller:
     GAO
Herst.-Nr.:
     EFT001silver
EAN/GTIN:
     4004282448211
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
gao 1fach rahmen
GAO 1fach Rahmen Modul Silber EFT001silver

Ausführung: 1fach Rahmen
Komponente: Rahmen
Herstellerfarbe: Silber
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Schalterprogramm
Kategorie: Schalterprogramm
Farbe: grau
Serie: Modul
Material: Kunststoff
Hersteller-Nr.: EFT001silver
EAN: 4004282448211
Temperatur: 5 - 50 °C

Weitere Suchbegriffe: 1fach rahmen, abdeckrahmen 1 fach, 4004282448211, GAO, EFT001silver
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 1,67*
€ 2,66*
Lager 1039
17
€ 6,99*
ab € 3,81*
€ 5,93*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.