Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 130802000 1St. Feuchtraum-Schalterprogramm Komplett Schalter/Steckdosen Kombination BlueElectric Arktis-Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kopp
Kopp
Artikel-Nr.:
     1039H-940910069167
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     130802000
EAN/GTIN:
     4008224338578
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
Aufputz Steckdose
Aufputzsteckdose
CEE Anbaudose
Kopp 130802000 1St. Feuchtraum-Schalterprogramm Komplett Schalter/Steckdosen Kombination BlueElectric Arktis-Weiß

Schutzart: IP44
Farbe: Arktis-Weiß
Material: Kunststoff

Aufputz-Feuchtraum, Universalschalter (Aus/Wechselschalter) und Steckdosenkombination, mit Beschriftungsfeld, senkrecht, 10AX/16A, 250V~, IP44, BLUE ELECTRIC, arktis.

Ausführung: Schalter/Steckdose Kombination
Nennspannung (Details): 230 V
Schutzart: IP44
Herstellerfarbe: Arktis-Weiß
Kategorie: Feuchtraum-Schalterprogramm
Länge (Tiefe): 61 mm
Funktion: Schalter/Steckdosen Kombination
Material: Kunststoff
Höhe: 159 mm
Serie: BlueElectric
Breite: 78 mm
Nennstrom: 16 A
Schaltkontakt: Steckklemme
Produkt-Art: Feuchtraum-Schalterprogramm
Farbe: weiß
Komponente: Komplett
Hersteller-Nr.: 130802000
EAN: 4008224338578
Ausführung: Verbindungsstück.

Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 12,83*
€ 18,22*
3 Tage
12
€ 4,95*
ab € 13,78*
€ 19,63*
€ 4,00*
ab € 14,93*
€ 21,72*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 15,94*
€ 22,43*
Lager 1039
3
€ 6,99*
ab € 31,67*
€ 42,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,13*
€ 50,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,33*
€ 49,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,05*
€ 46,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,15*
€ 45,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,78*
€ 43,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,67*
€ 37,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.