Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 103456009 1St. Feuchtraum-Schalterprogramm Komplett Schutzkontakt-Steckdose abschließbar BlueElectric Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kopp
Kopp
Artikel-Nr.:
     1039H-940910069091
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     103456009
EAN/GTIN:
     4008224259408
Suchbegriffe:
Aufputz Steckdose
Aufputzsteckdose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
Kopp 103456009 1St. Feuchtraum-Schalterprogramm Komplett Schutzkontakt-Steckdose abschließbar BlueElectric Grau

Schutzart: IP44
Material: Kunststoff
Montageart: Aufputz

Aufputz-Feuchtraum Schutzkontakt-Steckdose mit Sicherheitsschloss, 16A, 250V~, Klappdeckel mit Beschriftungsfeld, abschließbar, mit 2 Schlüsseln, Schließung Typ0, IP44, BLUE ELECTRIC, grau.

Ausführung: Steckdose 1-fach, Schließung 0
Nennspannung (Details): 230 V
Schutzart: IP44
Herstellerfarbe: Grau
Serie: BlueElectric
Kategorie: Feuchtraum-Schalterprogramm
Breite: 78 mm
Länge (Tiefe): 54 mm
Material: Kunststoff
Schaltkontakt: Steckklemme
Produkt-Art: Feuchtraum-Schalterprogramm
Höhe: 78 mm
Farbe: grau
Komponente: Komplett
Funktion: Schutzkontakt-Steckdose abschließbar
Nennstrom: 16 A
Hersteller-Nr.: 103456009
EAN: 4008224259408
Beleuchtung: Mit Glimmlampe
Schaltstrom für Leuchtstofflampen: 10 AX.

Lieferumfang: -

Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 22,10*
€ 29,49*
3 Tage
6
€ 4,95*
ab € 22,71*
€ 30,52*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 23,90*
€ 31,98*
€ 4,00*
ab € 24,57*
€ 33,65*
Lager 1039
2
€ 6,99*
ab € 54,41*
€ 70,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,37*
€ 83,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,94*
€ 82,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,63*
€ 78,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,30*
€ 75,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,80*
€ 72,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,41*
€ 64,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.