Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 131402009 2fach Feuchtraum-Schalterprogramm Komplett Schutzkontakt-Steckdose mit Klappdeckel BlueElectric Arktis-Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kopp
Kopp
Artikel-Nr.:
     1039H-940910069077
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     131402009
EAN/GTIN:
     4008224338615
Suchbegriffe:
Aufputz Steckdose
Aufputzsteckdose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
Kopp 131402009 2fach Feuchtraum-Schalterprogramm Komplett Schutzkontakt-Steckdose mit Klappdeckel BlueElectric Arktis-Weiß

Schutzart: IP44
Farbe: Arktis-Weiß
Material: Kunststoff

Aufputz-Feuchtraum, Schutzkontakt-Steckdose, 2-fach, fertig verdrahtet, alle Klappdeckel mit Beschriftungsfeld, senkrecht, 16A, 250V~, IP44, BLUE ELECTRIC, arktis.

Ausführung: Steckdose 2-fach, senkrecht
Nennspannung (Details): 230 V
Schutzart: IP44
Herstellerfarbe: Arktis-Weiß
Kategorie: Feuchtraum-Schalterprogramm
Länge (Tiefe): 60 mm
Funktion: Schutzkontakt-Steckdose mit Klappdeckel
Material: Kunststoff
Höhe: 159 mm
Serie: BlueElectric
Breite: 78 mm
Nennstrom: 16 A
Schaltkontakt: Steckklemme
Produkt-Art: Feuchtraum-Schalterprogramm
Farbe: weiß
Komponente: Komplett
Hersteller-Nr.: 131402009
EAN: 4008224338615
Beleuchtung: Mit Glimmlampe
Schaltstrom für Leuchtstofflampen: 10 AX.

Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 13,17*
€ 18,28*
2 Tage
15
1
€ 4,95*
ab € 13,77*
€ 19,02*
1
€ 4,00*
ab € 14,40*
€ 20,08*
19 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 15,83*
€ 20,57*
Lager 1039
3
1
€ 6,99*
ab € 32,74*
€ 43,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,61*
€ 51,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,02*
€ 51,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,79*
€ 48,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,22*
€ 46,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,83*
€ 45,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,74*
€ 38,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.