Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 103302007 Feuchtraum-Schalterprogramm Komplett Schutzkontakt-Steckdose mit Klappdeckel BlueElectric Arktis-Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kopp
Kopp
Artikel-Nr.:
     1039H-940910069072
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     103302007
EAN/GTIN:
     4008224338226
Suchbegriffe:
Aufputz Steckdose
Aufputzsteckdose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
Kopp 103302007 Feuchtraum-Schalterprogramm Komplett Schutzkontakt-Steckdose mit Klappdeckel BlueElectric Arktis-Weiß

Schutzart: IP44
Farbe: Arktis-Weiß
Material: Kunststoff

Aufputz-Feuchtraum Schutzkontakt-Steckdose 1-fach, Klappdeckel mit Beschriftungsfeld, IP44, 16A, 250V~, BLUE ELECTRIC, arktis.

Ausführung: Steckdose 1-fach
Nennspannung (Details): 230 V
Schutzart: IP44
Herstellerfarbe: Arktis-Weiß
Kategorie: Feuchtraum-Schalterprogramm
Länge (Tiefe): 54 mm
Funktion: Schutzkontakt-Steckdose mit Klappdeckel
Material: Kunststoff
Höhe: 78 mm
Serie: BlueElectric
Breite: 78 mm
Nennstrom: 16 A
Schaltkontakt: Steckklemme
Produkt-Art: Feuchtraum-Schalterprogramm
Farbe: weiß
Komponente: Komplett
Hersteller-Nr.: 103302007
EAN: 4008224338226
Beleuchtung: Mit Glimmlampe
Schaltstrom für Leuchtstofflampen: 10 AX.

Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 6,43*
€ 9,08*
2 Tage
18
1
€ 4,95*
ab € 6,79*
€ 9,59*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 7,77*
€ 9,91*
1
€ 4,00*
ab € 7,15*
€ 10,62*
Lager 1039
11
1
€ 6,99*
ab € 16,69*
€ 22,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.