Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 103402000 1St. Feuchtraum-Schalterprogramm Komplett Schutzkontakt-Steckdose abschließbar BlueElectric Arktis-Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kopp
Kopp
Artikel-Nr.:
     1039H-940910069071
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     103402000
EAN/GTIN:
     4008224338240
Suchbegriffe:
Aufputz Steckdose
Aufputzsteckdose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
Kopp 103402000 1St. Feuchtraum-Schalterprogramm Komplett Schutzkontakt-Steckdose abschließbar BlueElectric Arktis-Weiß

Schutzart: IP44
Farbe: Arktis-Weiß
Material: Kunststoff

Aufputz-Feuchtraum Schutzkontakt-Steckdose mit Sicherheitsschloss, 16A, 250V~, Klappdeckel mit Beschriftungsfeld, abschließbar, mit 2 Schlüsseln, Schließung Typ0, IP44, BLUE ELECTRIC, arktis.

Ausführung: Steckdose 1-fach, Schließung 0
Nennspannung (Details): 230 V
Schutzart: IP44
Herstellerfarbe: Arktis-Weiß
Kategorie: Feuchtraum-Schalterprogramm
Länge (Tiefe): 54 mm
Funktion: Schutzkontakt-Steckdose abschließbar
Material: Kunststoff
Höhe: 78 mm
Serie: BlueElectric
Breite: 78 mm
Nennstrom: 16 A
Schaltkontakt: Steckklemme
Produkt-Art: Feuchtraum-Schalterprogramm
Farbe: weiß
Komponente: Komplett
Hersteller-Nr.: 103402000
EAN: 4008224338240
Beleuchtung: Mit Glimmlampe
Schaltstrom für Leuchtstofflampen: 10 AX.

Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 22,46*
€ 30,11*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,78*
€ 30,43*
€ 4,00*
ab € 24,52*
€ 33,70*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 26,12*
€ 34,85*
Lager 1039
2
€ 6,99*
ab € 57,04*
€ 73,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,02*
€ 86,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,26*
€ 85,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,24*
€ 81,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,84*
€ 78,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,00*
€ 76,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,04*
€ 67,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.