Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 195000159 Unterputz-Zeitschaltuhr analog Tagesprogramm IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kopp
Kopp
Artikel-Nr.:
     1039H-940910068916
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     195000159
EAN/GTIN:
     9008221950006
Suchbegriffe:
9008221950006
Kopp
195000159
HK05 & HK07
Kopp 195000159 Unterputz-Zeitschaltuhr analog Tagesprogramm IP20

Für Treppenhäuser, Außenleuchten, Lüfter usw.
2-polig
Maximallaufzeit: 15 min.

Mechanischer Zeitschaltuhren-Einsatz 15 min.

Kategorie: Unterputz-Zeitschaltuhr
Anzeige: analog
Schaltzyklus: Tagesprogramm
Einsatzort: Innenbereich
Schutzart: IP20
Betriebsspannung: 230 V
Schaltstrom (max.): 16 A
Herstellerfarbe: Aluminium
Ausführung: Laufzeit: 15 min.
Produkt-Art: Unterputz-Zeitschaltuhr
Farbe: grau
Basisstation: Nicht Erforderlich
Hersteller-Nr.: 195000159
EAN: 9008221950006
Schaltstrom für Leuchtstofflampen: 10 AX.

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 39,24*
€ 51,34*
€ 4,00*
ab € 42,01*
€ 56,85*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 47,21*
€ 61,59*
€ 5,95*
ab € 54,81*
€ 71,37*
Lager 1039
1
Frei Haus
ab € 82,55*
€ 105,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,03*
€ 124,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,19*
€ 122,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,05*
€ 117,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,73*
€ 111,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,55*
€ 98,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.