Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT SL-80 VC-8308670 Solar-Ladegerät 8000 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VOLTCRAFT
VOLTCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-940910068483
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-8308670
EAN/GTIN:
     4053199525621
Suchbegriffe:
Ladegerät Lipo
Ladegerät Lipo-Akku
Ladegerät Lithium-Polymer-Akku
Lipo Akku Ladegerät
VOLTCRAFT SL-80 VC-8308670 Solar-Ladegerät 8000 mAh

Gleichzeitiges Laden von bis zu zwei Geräten
Staub- und wasserdichtes Gehäuse (IP54)
Integrierte Taschenlampen- und SOS-Funktion

Diese Powerbank lässt Sie nicht im Stich
Herkömmliche Powerbanks zum Nachladen von Smartphones und Tablets sind meistens dann gerade leer, wenn sie benötigt werden. Die VOLTCRAFT SL-80 Powerbank hat Solarzellen eingebaut, die eine Selbstentladung der Powerbank nicht zulassen - sofern die Powerbank an einem geeigneten Ort aufbewahrt wird (z.B. auf der Fensterbank).
IP54 - Staub- und wasserdichtes Gehäuse
Das Gehäuse ist nach IP54 geschützt und daher ideal für Outdoor-Aktivitäten gerüstet.
Mit Sonne oder USB auftanken
Im Sonnenlicht lädt sich die Powerbank selbst auf. Kostenlos und völlig autark. Schneller geht es am integrierten USB Anschluss. Wird die Powerbank gerade geladen, leuchtet eine integrierte LED grün. Sobald die Powerbank vollgeladen ist, leuchtet die LED blau.
Licht im Dunkeln
Die Powerbank verfügt über eine Taschenlampen- und SOS-Funktion. So haben Sie jederzeit Licht im Dunkeln und können in Notfällen mit ausreichend hellem Licht auf sich aufmerksam machen.
Ladestandsanzeige
4 integrierte LEDs zeigen Ihnen den aktuellen Ladezustand der Powerbank an.

Gewicht: 208 g
Höhe: 17 mm
Breite: 75 mm
Ausgänge: USB
Ladestrom (max.): 2.1 A
Ladekanäle/ -schächte: 2
Technologie: LiPo
Kapazität: 8000 mAh
Kategorie: Solar-Ladegerät
Herstellerfarbe: Schwarz
Farbe: schwarz
Länge (Tiefe): 140 mm
Betriebsspannung: 5 V
Produkt-Art: Solar-Ladegerät
Hersteller-Nr.: VC-8308670
EAN: 4053199525621
Reichweite: 10 m

Lieferumfang: Solar-Powerbank SL-80 + USB-Kabel (30 cm) + Karabiner + Anleitung

Weitere Suchbegriffe: Lithium-Polymer-Akku Ladegerät, Powerbank, USB Akku, Solar-Powerbank, Solarladegerät, powerbank voltcraft, powerbank 8000mah, usb akku, VOLTCRAFT, VC-8308670, SL-80, Akku Ladegeräte, Akkuladegeräte, Solarladegeräte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 20,74*
€ 50,73*
€ 3,50*
ab € 37,20*
€ 50,74*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 40,61*
€ 54,68*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,68*
€ 65,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,03*
€ 64,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,50*
€ 61,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,77*
€ 58,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,93*
€ 54,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,61*
€ 48,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.