Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT WBM-460 Wärmebildkamera inkl. Multimeterfunktion -20 bis +260°C 80 x 80 Pixel 50Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VOLTCRAFT
VOLTCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-940910068410
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-8307430
EAN/GTIN:
     4053199525393
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Infrarotkamera
VOLTCRAFT WBM-460 Wärmebildkamera inkl. Multimeterfunktion -20 bis +260°C 80 x 80 Pixel 50Hz

2 in 1 –Wärmebildkamera und Digital-Multimeter mit True RMS in innovativer Kombination
CAT IV 600V, CAT III 1000V
6000 Counts
50 Hz Wärmebildkamera
Temperaturmessbereich -20 bis +260 °C
80 x 80 Pixel Bolometermatrix

Das VOLTCRAFT WBM-460 Wärmebild-Multimeter ist ein unverzichtbares Werkzeug für Handwerker, Automatisierungstechniker und Elektroniker, da es sich perfekt für eine präzise Vor-Ort-Fehlerdiagnose eignet. Beim VOLTCRAFT WBM-460 Wärmebildmultimeter sind zwei essentielle Geräte in Einem vereint, so müssen Sie nicht mehrere Geräte verwenden. Mit nur einem Gerät können Strom, Spannung, Widerstand und ganze Wärmebilder gemessen und dargestellt werden. Das spart Platz und Zeit!
Multimeter...
Das funktionsstarke Multimeter ist ein ideales Werkzeug für die Analyse und Beseitigung komplexer Störungen bei Hoch- und Niederspannungsanwendungen, sodass Sie potenzielle Probleme schneller und effizienter erkennen können.
...mit Wärmebildkamera!
Die integrierte Wärmebildfunktion zeigt schnell und einfach Temperaturanomalien und Problemstellen auf. Die Temperaturmessung ist berührungslos. Dies ist vor allem an nicht berührbaren Geräten wie z.B. an Hochspannungsgeräten und Transformatoren oder an Teilen wie Sicherungen, Kabeln, Steckverbindern und Schaltern von Vorteil, um sich nicht zu gefährden.
Schutz gegen Wasser und Feuchtigkeit (IP65)
Das Messgerät ist so ausgelegt, dass Regen und Schnee oder selbst ein Wasserstrahl nicht zum Defekt führen. Einsatz und Lagerung an Standorten mit hoher Luftfeuchtigkeit wie Betriebsgelände, Maschiennräume und nicht ganz trockenen Garagen sind problemlos möglich.
Exakte Messwerte durch True RMS Echt-Effektivwertmessung
Die TrueRMS Echt-Effektivwertmessung ermöglicht die exakte Messung von unsymmetrischen Spannungen und Strömen, die von der Grundform der Sinuswelle abweichen. Unsymmetrische Spannungen kommen meist bei Leistungsreglern wie Dimmer, Drehzahlregler, getakteten Schaltreglern, gepulsten Ladegeräten oder elektronische Fahrtregler im Modellbau usw. vor. Herkömmliche Mittelwert-Messgeräte zeigen bei diesen Messaufgaben teils sehr große Messabweichung.
Großes Display mit 6000 Counts
Mit extra großen Ziffern bietet dieses Multimeter eine sehr gute Ablesbarkeit. Das Display zeigt jeweils 4-stellige Werte bis 5999 an (6000 counts) unabhängig davon, an welcher Position sich das Komma befindet.
Zuverlässige Messergebnisse mit Werkskalibrierung
Im Rahmen der Qualitätssicherung wird für alle VOLTCRAFT-Messgeräte in der Produktion des Messgerätes eine Kalibrierung nach Werksstandard durchgeführt. Diese gewährleistet die hohe Qualität und die Einhaltung der Toleranzgrenzen wie in den technischen Daten der Bedienungsanleitung angegeben. Ein Zertifikat wird hierbei nicht erstellt.

12 Messfunktionen einschließlich: Wechsel- und Gleichstrom, Wechsel-und Gleichspannung, Widerstand, Durchgangsprüfung, Kapazität, Diodentest, Frequenz, Duty Cycle, Wärmebild, Temperatur per K-Typ-Sensor · Integrierte Wärmebildkamera mit Max-, Min- und Center-Fadenkreuzausrichtung · Tiefpassfilter zur genauen Messung von variablen Frequenzansteuersignalen · LCD-Farbbildschirm 6,1 cm (2,4") · Auto-Power-Off-Funktion · Min.-/Max.- und Durchschnittswert-Funktion · Data-Hold-Funktion · Low-Battery-Anzeige.

Optik: 21° x 21°
Spannungs-Versorgung (Details): 7.4 V
Geometrische Auflösung (IFOV): 4.53 mrad
Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Grund-Genauigkeit ± %: 3 %
Bolometermatrix: 80 x 80 Pixel
Kategorie: Wärmebildkamera inkl. Multimeterfunktion
Emissionsgrad (min.): 0.01
Emissionsgrad (max.): 0.99
Grund-Genauigkeit ± °C: 3 °C
Gewicht: 559 g
Höhe: 197 mm
Min. Fokusierungsentfernung: 7.5 mm
Breite: 57 mm
Bildfrequenz: 50 Hz
Typ: WBM-460
Messbereich Temperatur: -20 bis +260 °C
Produkt-Art: Wärmebildkamera inkl. Multimeterfunktion
Länge (Tiefe): 78 mm
Schutzart: IP65
Fokussierung: Automatisch
Schnittstellen: microSD
Messbereich Temperatur (min.): -20 °C
Messbereich Temperatur (max.): +260 °C
Display-Auflösung: 80 x 80 Pixel
Auflösung Temperatur: 0.1 °C
Hersteller-Nr.: VC-8307430
EAN: 4053199525393
Integriertes Digitalmultimeter: CAT IV 600 V, CAT III 1000 V, 6000 Counts, A/AC 600 µA - 10 A, A/DC 600 µA - 10 A, V/AC 600 mV - 1000 V, V/DC 600 mV - 10 V, Sichtfeld: 21°, Minimale Brennweite: 0,5 m.

Lieferumfang: Wärmebild-Multimeter WBM-460 + Messleitungen + Li-Ion- Akku + AC/DC - Adapter + Temperaturfühler K-Typ + Sondenadapter K-Typ + SD- Karte (8 GB) + Schlaufenband mit Magnet + Aufbewahrungstasche + Bedienungsanleitung.

Weitere Suchbegriffe: Thermokamera, Wärmebildkamera, Multimeter, Multitester, Wärmebild-Multimeter, Wärmebildmultimeter, voltcraft multimeter, multimeter, multimeter cativ, VOLTCRAFT, VC-8307430, WBM-460, infrarotkamera, infrarot-kamera, infra-rot-kamera
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 627,57*
€ 971,79*
Frei Haus
ab € 884,38*
€ 971,80*
Lager 1039
42
Frei Haus
ab € 883,61*
€ 971,81*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 971,81*
€ 1.156,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 957,00*
€ 1.138,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 913,41*
€ 1.086,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 897,98*
€ 1.068,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 883,61*
€ 1.051,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.