Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Matador 01890110 Knarren-Ring-Maulschlüssel 11mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Matador
Matador
Artikel-Nr.:
     1039H-940910068062
Hersteller:
     MATADOR
Herst.-Nr.:
     1890110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Matador 01890110 Knarren-Ring-Maulschlüssel 11mm

Ringmaul-Ratschenschlüssel, abgewinkelte Form, Maulstellung 15° abgewinkelt. Mit 72 Zähnen, sehr hohe Drehmomentwerte (übertreffen DIN 3110 / ISO 3318). Patentiertes Knarrengetriebe (GEARplus) aus Spezialstahl. Mit Umschalthebel für Rechts- / Linkslauf.

Kategorie: Knarren-Ring-Maulschlüssel
Schlüsselweite (Metrisch): 11 mm
Schlüsselweite (Metrisch): 11 mm
Anzahl Zähne: 72
Material: Chrom-Vanadium Stahl
Material-Eigenschaft: matt verchromt
Länge (Tiefe): 165 mm
Produkt-Art: Knarren-Ring-Maulschlüssel
Hersteller-Nr.: 01890110
EAN: - - - - - - - - -
Ausführung: Abgewinkelt mit Umschalthebel

Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, matador ratschenringmaulschlüssel, ratschenmaulschlüssel, ringratschen-maulschlüssel 11mm, Matador, 01890110, ring-gabelschlüssel, maulschlüssel, Gabelschlüssel, Ring-maulschluessel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,69*
€ 48,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,58*
€ 48,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,27*
€ 45,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,33*
€ 44,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,12*
€ 42,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,60*
€ 36,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.