Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heidemann Funkklingel Komplett-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heidemann
Heidemann
Artikel-Nr.:
     1039H-940910067099
Hersteller:
     Heidemann
Herst.-Nr.:
     X839301
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funkgong
Heidemann Funkklingel Komplett-Set

Funkreichweite bis 150 m (Funkgong HX)
Steckdose bleibt weiter nutzbar
Funkreichweite bis 100 m (Distanzerweiterung HX)
Mehrere Distanzerweiterungen verknüpfbar

Funkgong-Set HX:
Funkgong-Set mit Empfänger für die Steckdose, wobei die Steckdose weiter nutzbar bleibt. Der Sender verfügt über eine Reichweite von maximal 150 m und kann im Außenbereich angeschraubt werden. 8 Melodien und 256 selbstlernende Frequenzen.
Distanzerweiterung HX:
Durch die Verknüpfung mehrerer HX Funk- Distanzerweiterungen erreichen Sie eine beliebig große Reichweite der HX Funkgongsets/HX Funkempfänger.

Kategorie: Funkklingel
Komponente: Komplett-Set
Max. Reichweite im Freifeld: 150 m
Melodien: 8
Lautstärke: 90 dBA
Herstellerfarbe: Weiß
Frequenz: 433 MHz
Kodiermöglichkeit: selbstlernend
Sendermaße: 29 x 81 x 18 mm
Empfängermaße: 125 x 70 x 60 mm
Produkt-Art: Funkklingel
Farbe: weiß
EAN: - - - - - - - - -
Sender IP55
Betriebsspannung: Sender: 1 x 3 V Batterie CR2032, Empfänger: 230 V/50 Hz.

Lieferumfang: Sender inkl. Knopfzelle CR2032 · Empfänger · Distanzerweiterung · Bedienungsanleitung.

Weitere Suchbegriffe: Funktürklingel, funkgong heidemann, funk gong, funkgong 150m, Heidemann, Zweitklinge, Funkglocke, haustürklingel, funk türglocke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,86*
€ 105,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,22*
€ 102,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,05*
€ 98,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,52*
€ 98,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,48*
€ 81,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.