Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack Joy-it Button-Yellow-Mini Eingabegerät Gelb Passend für (Einplatinen-Computer) Arduino, Banana Pi,


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Joy-it
Joy-it
Artikel-Nr.:
     1039H-940910066917
Hersteller:
     Joy-It
Herst.-Nr.:
     Button-Yellow-Mini
EAN/GTIN:
     4250236816012
Suchbegriffe:
Drucktaster
Entwicklungskit
Microschalter
Mikroschalter
3er Pack Joy-it Button-Yellow-Mini Eingabegerät Gelb Passend für (Einplatinen-Computer) Arduino, Banana Pi,

Joy-it Button-Yellow-Mini Eingabegerät Gelb Passend für (Einplatinen-Computer) Arduino, Banana Pi, Raspberry Pi®, Raspberry Pi®

sehr langlebiger, robuster Mikroschalter

Die Arcadebuttons von Joy-IT werden inklusive sehr hochwertigen Mikroschaltern geliefert und entsprechen „Spielhallenqualität“, welche eine besonders lange Lebensdauer auch unter härtesten Einsätzen garantieren.

Kategorie: Eingabegerät
Passend für: Arduino + Banana Pi + Raspberry Pi® + Raspberry Pi® A, B, B+ + Raspberry Pi® 3 B + Raspberry Pi® 2 B
Breite: 23.5 mm
Höhe: 33.86 mm
Herstellerfarbe: Gelb
Farbe: gelb
Hersteller-Nr.: Button-Yellow-Mini
EAN: 4250236816012
Durchmesser Auflage: 27,1mm
Durchmesser Durchführung: 23,5mm
Gesamthöhe: 33,86mm
Durchführungshöhe: 27,5mm.

Lieferumfang: Arcadebutton mit Microschalter

Weitere Suchbegriffe: Miniaturschalter, drucktaster, Joy-it, Button-Yellow-Mini, switch, schalter, button
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,17*
€ 3,36*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,86*
€ 3,37*
1 Tag
25
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,24*
€ 3,40*
Lager 1039
25
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 15,24*
€ 21,84*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 32,18*
€ 43,08*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,84*
€ 25,99
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,89*
€ 22,48
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,69*
€ 22,24
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 17,48*
€ 20,80
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 16,68*
€ 19,85
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 15,24*
€ 18,14
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 5,08* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.