Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10m LAPP 0048001 Hochtemperaturader ÖLFLEX HEAT 180 SIF 1 x 0.50mm² Schwarz Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10m
10m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910065795
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     X79471
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Silikonkabel
Silikonleitung
10m LAPP 0048001 Hochtemperaturader ÖLFLEX HEAT 180 SIF 1 x 0.50mm² Schwarz Meterware

LAPP 0048001 Hochtemperaturader ÖLFLEX® HEAT 180 SIF 1 x 0.50mm² Schwarz Meterware

-50 - +180 °C
Feindrähtiger Kupferleiter

Bereiche mit hohen Umgebungstemperaturen in welchen herkömmliche Aderisolierwerkstoffe nach kurzer Zeit verspröden.
Typische Einsatzbereiche:
Schaltschrankbau · Geräte- /Apparatebau · Elektromotorenindustrie · Sauna und Solarienbau · Wärme- und Heizelemente · Beleuchtungstechnik · Ventilatorenbau · Klimatechnik · Ofenbau · Generatoren- und Transformatorenbau.

Nennspannung: 500 V
Herst.-Teilenr.: 0048001
Produkt-Art: Hochtemperaturader
Herstellerfarbe: Schwarz
Abgepackt: Nein
Meterware: Ja
Typ: ÖLFLEX® HEAT 180 SIF
Farbe: schwarz
Prüfspannung: 2000 V
Kabeltyp: ÖLFLEX® HEAT 180 SIF
Außen-Ø: 2.10 mm
Anzahl Adern: 1 x
Kabel-Besonderheiten: Hitzebeständig + Halogenfrei
Isolationsmaterial: Silikon
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -50 °C
Querschnitt: 1 x 0.50 mm²
Kategorie: Hochtemperaturader
Halogenfrei: Ja
Leiteraufbau: Feindrähtig nach VDE 0295; Klasse 5/ IEC 60228; verzinnt
Querschnitt (je Ader): 0.50 mm²
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +180 °C
Nennspannung U0: 300 V
Inhalt: Meterware
Hersteller-Nr.: 0048001
EAN: - - - - - - - - -
Schirmaufbau: Kupfergeflecht über Aluminium-Polyester-Folie

Weitere Suchbegriffe: silikonkabel schwarz, silikonkabel, silikonkabel 0,5 mm², LAPP, 0048001, ÖLFLEX® HEAT 180 SIF, Silikonlitze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 1,443* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.