Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3m LAPP 1600301-1 Schlauchleitung NSGAFÖU 1 x 2.50mm² Schwarz Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3m
3m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910065711
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1600301-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
NSGAFÖU
Schlauchleitung
3m LAPP 1600301-1 Schlauchleitung NSGAFÖU 1 x 2.50mm² Schwarz Meterware

LAPP 1600301-1 Schlauchleitung NSGAFÖU 1 x 2.50mm² Schwarz Meterware

Ölbeständig
Kurzschlussfest

Bestens geeignet für erhöhte Spannungen im Schaltschrankbau, bei Geräteverdrahtungen sowie für Schienenfahrzeuge und Omnibusse. Anordnungen aus Aderleitungen NSGAFÖU nach VDE 0250 Teil 602 mit einer Nennspannung von mindestens U0/U:1,8/3 kV
können für kurzschluss- und erdungssichere Verlegung nach VDE 0100 Teil 520 verwendet werden. Nur für trockene Räume geeignet !

Kategorie: Schlauchleitung
Kabeltyp: NSGAFÖU
Anzahl Adern: 1 x
Querschnitt (je Ader): 2.50 mm²
Querschnitt: 1 x 2.50 mm²
Kabel-Besonderheiten: Flammwidrig + Ölbeständig
Herstellerfarbe: Schwarz
Außen-Ø: 7 mm
Inhalt: Meterware
Nennspannung: 3000 V
Nennspannung U0: 1800 V
Prüfspannung: 6000 V
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 6
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): 10
Leiteraufbau: Kupfer; feindrähtig nach VDE 0295, Klasse 5/IEC 60228 CI.5; verzinnt
Abgepackt: Nein
Meterware: Ja
Halogenfrei: Nein
Geschirmt: Nein
Herst.-Teilenr.: 1600301-1
Isolationsmaterial: Gummi
Temperaturbereich, bewegt (min.): -25 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.): +90 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +90 °C
Prüfzeichen: VDE 0250, Teil 602
Typ: NSGAFÖU
Außen-Ø: ca. 7 mm
Produkt-Art: Schlauchleitung
Hersteller-Nr.: 1600301-1
EAN: - - - - - - - - -
Ausgangsfrequenz: 45 - 500 Hz
Messbereiche: Frequenz 45 - 500 Hz, Auflösung 0.01 Hz, Spannung 0.2 - 310 V/AC, Auflösung 0.01 V, Strom 2 mA - 17.5 A/AC, Auflösung 0.01 mA, Leistung 0.2 - 9999 W, Auflösung 0.01 W

Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Meter
€ 4,00*
ab € 1,62*
€ 2,78*
2 Tage
238
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,65*
€ 2,79*
Lager 1039
100
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 11,66*
€ 16,56*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
1 Stück enthält 3 Meter (ab € 3,88667* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
50054328
ab € 9,36*
Sonstiges
JOKARI-Krampe
30190
ab € 19,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.