Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3m Leoni 76781113K555-1 Fahrzeugleitung FLY 1 x 2.50mm² Blau Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3m
3m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910065657
Hersteller:
     Leoni
Herst.-Nr.:
     76781113K555-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
FLY Kabel
Fahrzeugleitung
3m Leoni 76781113K555-1 Fahrzeugleitung FLY 1 x 2.50mm² Blau Meterware

Leoni 76781113K555-1 Fahrzeugleitung FLY 1 x 2.50mm² Blau Meterware

Fahrzeugleitung mit PVC-Isolierung.

Inhalt: Meterware
Abgepackt: Nein
Halogenfrei: Nein
Meterware: Ja
Kabeltyp: FLY
Querschnitt: 1 x 2.50 mm²
Isolierung: Weich-PVC mit Eigenschaften entsprechend ISO 6722, Klasse B, bleifrei
Außen-Ø: 3.30 mm
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C
Isolationsmaterial: PVC
Temperaturbereich, bewegt (min.): -40 °C
Normen: Siehe Produktblatt
Produkt-Art: Fahrzeugleitung
Litzenaufbau: 50 x 0.26 mm
Herstellerfarbe: Blau
Querschnitt (je Ader): 2.50 mm²
Temperaturbereich, bewegt (max.): +105 °C
Leiteraufbau: Weichgeglühtes Elektrolytkupfer Kupfer-ETP1 nach DIN EN 13 602; blank; Leiteraufbau gemäß ISO 6722
Kategorie: Fahrzeugleitung
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +105 °C
Anzahl Adern: 1 x
Kabel-Besonderheiten: Flexibel
Herst.-Teilenr.: 76781113K555-1
Typ: FLY
Prüfzeichen: DIN EN 13 602, ISO 6722
Farbe: blau
Hersteller-Nr.: 76781113K555-1
EAN: - - - - - - - - -
Dauerstrom: 1 A
Impedanz: 105 ?
Kapazität: 41,3 pF/m

Weitere Suchbegriffe: KFZ-Installationskabel, KFZ-Kabel, fly kabel 2,5mm², fly kabel, fahrzeugleitung 2x2,5², Leoni, 76781113K555-1, FLY, Schaltlitze, Steuerlitze, Verdrahtungslitze
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Meter
€ 4,00*
ab € 1,86*
€ 3,60*
1 Tag
286
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,15*
€ 3,62*
Lager 1039
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 15,26*
€ 21,50*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
1 Stück enthält 3 Meter (ab € 5,08667* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
51000300
ab € 33,79*
Sonstiges
Weicon
51000200
ab € 27,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.