Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3m LAPP 0082106 Hochtemperaturader ÖLFLEX HEAT 205 SC 1 x 0.50mm² Grau Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3m
3m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910065413
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     X78567
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung grau
aderleitung
3m LAPP 0082106 Hochtemperaturader ÖLFLEX HEAT 205 SC 1 x 0.50mm² Grau Meterware

LAPP 0082106 Hochtemperaturader ÖLFLEX® HEAT 205 SC 1 x 0.50mm² Grau Meterware

-100 - +200 °C
Thermische & chemische Beständigkeit

Die ÖLFLEX® HEAT 205 Schaltlitze zeichnet sich besonders aus durch die hohe thermische, mechanische und chemische Beständigkeit in Messgeräten, Öfen, Ziegeleien, Wärmegeräten, Küchenanlagen, chemischen Anlagen und überall dort, wo eine hohe Temperatur vorzufinden ist. Geringste dielektrische Verluste mit hoher Temperaturbeständigkeit.

Nennspannung: 500 V
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -100 °C
Kabel-Besonderheiten: Hitzebeständig + Flammwidrig + Ölbeständig + Säurebeständig
Herst.-Teilenr.: 0082106
Leiteraufbau: Feindrähtig nach VDE 0295; Klasse 5/ IEC 60228; verzinnt
Anzahl Adern: 1 x
Querschnitt: 1 x 0.50 mm²
Abgepackt: Nein
Produkt-Art: Hochtemperaturader
Kategorie: Hochtemperaturader
Querschnitt (je Ader): 0.50 mm²
Isolationsmaterial: Fluorethylenpropylen
Nennspannung U0: 300 V
Halogenfrei: Nein
Meterware: Ja
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +205 °C
Farbe: grau
Außen-Ø: 1.45 mm
Inhalt: Meterware
Typ: ÖLFLEX® HEAT 205 SC
Kabeltyp: ÖLFLEX® HEAT 205 SC
Prüfspannung: 2500 V
Herstellerfarbe: Grau
Hersteller-Nr.: 0082106
EAN: - - - - - - - - -
Abm: 40 mm Ø

Weitere Suchbegriffe: lapp kabel aderleitung, LAPP, 0082106, ÖLFLEX® HEAT 205 SC, Schaltlitze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 3 Meter (ab € 4,76* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.