Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer Service 63256-02600-4169/B250K Dreh-Potentiometer 1-Gang Stereo 0.2W 250k? 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Potentiometer
Potentiometer
Artikel-Nr.:
     1039H-940910065314
Hersteller:
     PS Potentiometer-Service
Herst.-Nr.:
     RD1602F-20F4-30R-B250K-602
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Potentiometer Service 63256-02600-4169/B250K Dreh-Potentiometer 1-Gang Stereo 0.2W 250k? 1St.

250 k?
linear

Kategorie: Dreh-Potentiometer
Potentiometer-Besonderheiten: 1-Gang
Widerstand: 250 k?
Widerstandsverlauf: linear
Ausgang: Stereo
Belastbarkeit: 0.2 W
Anschluss: Print
Drehwinkel (mechanisch): 270 °
Achs-Länge: 30 mm
Achsen-Ausführung: Glatt + Metall + Rund
Achs-Ø: 6 mm
Gewinde-Maß: M10
Min. Temperatur: -10 °C
Max. Temperatur: +70 °C
Toleranz ±: 20 %
Inhalt: 1 St.
Typ: 63256-02600-4169/B250K
Produkt-Art: Dreh-Potentiometer
Temperaturbereich: -10 - +70 °C
Hersteller-Nr.: RD1602F-20F4-30R-B250K-602
EAN: - - - - - - - - -
Querschnitt: 10 x 1,5 + 3 x 2,5 + 1 x (2 x 1,5) mm²

Lieferumfang: RD1602F-20F4-30R-B250K-602.

Weitere Suchbegriffe: potentiometer service gmbh, potentiometer, potentiometer 0.2w, Potentiometer Service, RD1602F-20F4-30R-B250K-602, 63256-02600-4169/B250K, Stellwiderstand, Regelwiderstand
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,95*
€ 8,07*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 5,15*
€ 8,09*
Lager 1039
1
€ 6,99*
ab € 11,88*
€ 17,45*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.