Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer Service 63256-02400-4003/B25K Dreh-Potentiometer 1-Gang Stereo 0.2W 25k? 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Potentiometer
Potentiometer
Artikel-Nr.:
     1039H-940910065303
Hersteller:
     PS Potentiometer-Service
Herst.-Nr.:
     RD1602F-20B4-30R6-B25k-602
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Potentiometer Service 63256-02400-4003/B25K Dreh-Potentiometer 1-Gang Stereo 0.2W 25k? 1St.

25 k?
linear

Kategorie: Dreh-Potentiometer
Potentiometer-Besonderheiten: 1-Gang
Widerstand: 25 k?
Widerstandsverlauf: linear
Ausgang: Stereo
Belastbarkeit: 0.2 W
Anschluss: Print
Drehwinkel (mechanisch): 270 °
Achs-Länge: 30 mm
Achsen-Ausführung: Glatt + Metall + Rund
Achs-Ø: 4 mm
Gewinde-Maß: M7
Min. Temperatur: -10 °C
Max. Temperatur: +70 °C
Toleranz ±: 20 %
Inhalt: 1 St.
Typ: 63256-02400-4003/B25K
Temperaturbereich: -10 - +70 °C
Produkt-Art: Dreh-Potentiometer
Hersteller-Nr.: RD1602F-20B4-30R6-B25k-602
EAN: - - - - - - - - -
Querschnitt: 10 x 1,5 + 3 x 2,5 + 1 x (2 x 1,5) mm²

Lieferumfang: RD1602F-20B4-30R6-B25k-602.

Weitere Suchbegriffe: potentiometer service gmbh, potentiometer, potentiometer 0.2w, Potentiometer Service, RD1602F-20B4-30R6-B25k-602, 63256-02400-4003/B25K, Stellwiderstand, Regelwiderstand
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,99*
€ 8,01*
Lager 1039
1
€ 6,99*
ab € 11,90*
€ 17,23*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.