Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1m Leoni 76783111K000-1 Fahrzeugleitung FLRY-B 1 x 4mm² Schwarz Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1m
1m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910065131
Hersteller:
     Leoni
Herst.-Nr.:
     76783111K000-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
FLY Kabel
Fahrzeugleitung
1m Leoni 76783111K000-1 Fahrzeugleitung FLRY-B 1 x 4mm² Schwarz Meterware

Fahrzeugleitung mit dünnwandiger PVC-Isolierung.

Normen: Siehe Produktblatt
Temperaturbereich, bewegt (min.): -40 °C
Anzahl Adern: 1 x
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +105 °C
Isolierung: Weich-PVC mit Eigenschaften entsprechend ISO 6722, Klasse B, bleifrei
Typ: FLRY-B
Herstellerfarbe: Schwarz
Kategorie: Fahrzeugleitung
Halogenfrei: Nein
Litzenaufbau: 56 x 0.31 mm
Meterware: Ja
Temperaturbereich, bewegt (max.): +105 °C
Produkt-Art: Fahrzeugleitung
Isolationsmaterial: PVC
Querschnitt (je Ader): 4 mm²
Außen-Ø: 3.70 mm
Kabeltyp: FLRY-B
Querschnitt: 1 x 4 mm²
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C
Prüfzeichen: DIN EN 13 602, ISO 6722
Abgepackt: Nein
Farbe: schwarz
Kabel-Besonderheiten: Flexibel
Inhalt: Meterware
Herst.-Teilenr.: 76783111K000-1
Leiteraufbau: Weichgeglühtes Elektrolytkupfer Kupfer-ETP1 nach DIN EN 13 602; blank; Leiteraufbau gemäß ISO 6722
Hersteller-Nr.: 76783111K000-1
EAN: - - - - - - - - -
Batterietyp: 3 x AAA-Batterie

Weitere Suchbegriffe: KFZ-Installationskabel, KFZ-Kabel, 4,0 mm² fahrzeugleitung flry, fly kabel, fahrzeugleitung flry, Leoni, 76783111K000-1, FLRY-B, Schaltlitze, Steuerlitze, Verdrahtungslitze
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Meter
€ 4,00*
ab € 3,23*
€ 5,67*
1 Tag
169
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,55*
€ 5,68*
Lager 1039
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 9,06*
€ 12,94*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 9,06* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
51000300
ab € 33,71*
Sonstiges
Weicon
51000200
ab € 27,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.