Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1m LAPP 2210700-1 Schweißleitung H01N2-D 1 x 16mm² Schwarz Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1m
1m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910065054
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2210700-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
Schweißkabel
Schweißleitung
1m LAPP 2210700-1 Schweißleitung H01N2-D 1 x 16mm² Schwarz Meterware

Die Schweißleitung H01N2-D ist eine Spezialleitung für die Übertragung hoher Ströme vom Elektroschweißgerät zum Schweißwerkzeug und eignet sich für den flexiblen Einsatz unter rauen Bedingungen.

Kategorie: Schweißleitung
Kabeltyp: H01N2-D
Anzahl Adern: 1 x
Querschnitt (je Ader): 16 mm²
Querschnitt: 1 x 16 mm²
Kabel-Besonderheiten: Flammwidrig + Kältebeständig + Ölbeständig + UV-Beständig + Harmonisiert
Herstellerfarbe: Schwarz
Außen-Ø: 11.50 mm
Inhalt: Meterware
Nennspannung: 100 V
Nennspannung U0: 100 V
Prüfspannung: 1000 V
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): 12
Leiteraufbau: Kupfer; blank
Abgepackt: Nein
Meterware: Ja
Halogenfrei: Nein
Geschirmt: Nein
Herst.-Teilenr.: 2210700-1
Isolationsmaterial: Gummi
Temperaturbereich, bewegt (min.): -25 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.): +85 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +85 °C
Prüfzeichen: VDE 0282, Teil 6 bzw. HD 22.6 S2
Typ: H01N2-D
Produkt-Art: Schweißleitung
Hersteller-Nr.: 2210700-1
EAN: - - - - - - - - -
Schirmaufbau: Kupfergeflecht über Aluminium-Polyester-Folie

Weitere Suchbegriffe: gummischlauchleitung 16mm², gummischlauchleitung, gummischlauchleitung 1x35, LAPP, 2210700-1, H01N2-D, 406-994
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Meter
€ 4,00*
ab € 5,54*
€ 8,55*
1 Tag
62
pro Meter
Frei Haus
ab € 5,64*
€ 8,56*
Lager 1039
22
pro Stück
€ 6,99*
ab € 12,79*
€ 18,01*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 12,79* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
50054328
ab € 7,49*
Sonstiges
JOKARI-Krampe
30190
ab € 19,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.