Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5m LAPP 2170001-1 Koaxialkabel Außen-Durchmesser: 2.67mm RG174 A/U 50Ω Schwarz Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5m
5m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910065041
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2170001-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
5m LAPP 2170001-1 Koaxialkabel Außen-Durchmesser: 2.67mm RG174 A/U 50Ω Schwarz Meterware

LAPP 2170001-1 Koaxialkabel Außen-Durchmesser: 2.67mm RG174 A/U 50? Schwarz Meterware

Flexibler Innenleiter
UV-Beständig

Diese Koaxial-, RGB-Kabel eignen sich zur verzerrungsfreien und dämpfungsarmen Übertragung von Signalen mit hoher Bandbreite. Durch den Aufbau ist es deutlich unempfindlicher gegenüber externen Störeinflüssen. Das RGB-Kabel wird als Verbindungskabel für Monitore verwendet.

Kategorie: Koaxialkabel
Kabeltyp: RG174 A/U
Impedanz: 50 ?
Kabel-Besonderheiten: doppelt geschirmt + Geflechtschirm + flexibler Innenleiter + UV-Beständig + Flammwidrig
Herstellerfarbe: Schwarz
Farbe: schwarz
Außen-Ø: 2.67 mm
Inhalt: Meterware
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 6
Abgepackt: Nein
Meterware: Ja
Halogenfrei: Nein
Herst.-Teilenr.: 2170001-1
Isolationsmaterial: PVC
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +80 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.): -40 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.): +80 °C
Typ: RG-174 A/U
Produkt-Art: Koaxialkabel
Hersteller-Nr.: 2170001-1
EAN: - - - - - - - - -
Schirmaufbau: Kupfergeflecht über Aluminium-Polyester-Folie

Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, coax-kabel 50ohm, coax kabel, coaxialkabel rg174, LAPP, 2170001-1, RG-174 A/U, Funkkabel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Meter
€ 4,00*
ab € 0,61*
€ 1,84*
1 Tag
1495
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,03*
€ 1,85*
Lager 1039
100
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 9,17*
€ 13,12*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 200 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 1,834* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
1423549
ab € 31,44*
Sonstiges
Toolcraft
818645
ab € 80,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.