Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10m LAPP 0048000 Hochtemperaturader ÖLFLEX HEAT 180 SIF 1 x 0.50mm² Grün, Gelb Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10m
10m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910065011
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     X77548
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Silikonkabel
Silikonleitung
10m LAPP 0048000 Hochtemperaturader ÖLFLEX HEAT 180 SIF 1 x 0.50mm² Grün, Gelb Meterware

LAPP 0048000 Hochtemperaturader ÖLFLEX® HEAT 180 SIF 1 x 0.50mm² Grün, Gelb Meterware

-50 - +180 °C
Feindrähtiger Kupferleiter

Bereiche mit hohen Umgebungstemperaturen in welchen herkömmliche Aderisolierwerkstoffe nach kurzer Zeit verspröden.
Typische Einsatzbereiche:
Schaltschrankbau · Geräte- /Apparatebau · Elektromotorenindustrie · Sauna und Solarienbau · Wärme- und Heizelemente · Beleuchtungstechnik · Ventilatorenbau · Klimatechnik · Ofenbau · Generatoren- und Transformatorenbau.

Nennspannung: 500 V
Kabel-Besonderheiten: Hitzebeständig + Halogenfrei
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -50 °C
Meterware: Ja
Abgepackt: Nein
Prüfspannung: 2000 V
Leiteraufbau: Feindrähtig nach VDE 0295; Klasse 5/ IEC 60228; verzinnt
Herstellerfarbe: Grün + Gelb
Kategorie: Hochtemperaturader
Querschnitt: 1 x 0.50 mm²
Kabeltyp: ÖLFLEX® HEAT 180 SIF
Isolationsmaterial: Silikon
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +180 °C
Querschnitt (je Ader): 0.50 mm²
Nennspannung U0: 300 V
Typ: ÖLFLEX® HEAT 180 SIF
Halogenfrei: Ja
Herst.-Teilenr.: 0048000
Farbe: grün + gelb
Inhalt: Meterware
Anzahl Adern: 1 x
Produkt-Art: Hochtemperaturader
Außen-Ø: 2.10 mm
Hersteller-Nr.: 0048000
EAN: - - - - - - - - -
Temperaturbereich -10 bis +100 °C
Kabellänge 150 mm

Weitere Suchbegriffe: silikonkabel 0,5 mm², silikonkabel, silikonkabel grün, LAPP, 0048000, ÖLFLEX® HEAT 180 SIF, Silikonlitze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 1,443* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.