Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1m LAPP 15500823 Erdkabel NYY-J 5 x 10mm² Schwarz Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1m
1m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910064949
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     15500823
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erdkabel
NYY-J
Starkstromkabel
starkstromkabel 5 x 10qmm
1m LAPP 15500823 Erdkabel NYY-J 5 x 10mm² Schwarz Meterware

Das robuste Kabel wird als Energie- und Steuerkabel fest verlegt im Innenbereich, im Freien, im Erdreich, in Beton und im Wasser eingesetzt.

Kategorie: Erdkabel
Kabeltyp: NYY-J
Anzahl Adern: 5 x
Querschnitt (je Ader): 10 mm²
Querschnitt: 5 x 10 mm²
Kabel-Besonderheiten: Flammwidrig + für Erdverlegung geeignet
Herstellerfarbe: Schwarz
Farbe: schwarz
Außen-Ø: 21 mm
Inhalt: Meterware
Nennspannung: 1000 V
Nennspannung U0: 600 V
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 12
Abgepackt: Nein
Meterware: Ja
Halogenfrei: Nein
Geschirmt: Nein
Herst.-Teilenr.: 15500823
Isolationsmaterial: PVC
Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.): +50 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C
Prüfzeichen: VDE 0276 Teil 603 (für 1-5 Adern) Teil 627, HD 627 (ab 7 Adern)
Typ: NYY-J
Produkt-Art: Erdkabel
Hersteller-Nr.: 15500823
EAN: - - - - - - - - -
Temperaturbereich -40 bis +180 °C
Kabellänge 150 mm

Weitere Suchbegriffe: starkstromkabel, starkstromkabel 5 x 120 mm2, LAPP, 15500823, 721-0730
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Meter
€ 4,00*
ab € 10,83*
€ 18,84*
2 Tage
431
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 12,82*
€ 18,85*
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 20,523*
€ 24,8288*
Lager 1039
100
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 28,29*
€ 38,51*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,51*
€ 45,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,38*
€ 44,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,46*
€ 42,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,10*
€ 40,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,67*
€ 38,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 28,29* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53111250+53119150
ab € 41,13*
Zubehör
Lapp Kabel
53015260+53019260
ab € 82,12*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,52*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,10*
Zubehör
Würth Elektronik
74272722
ab € 7,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.