Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5m LAPP 4560041S Messader LiFY 1 x 0.75mm² Rot Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3m
3m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910064876
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4560041S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
LIFY
lify rot
5m LAPP 4560041S Messader LiFY 1 x 0.75mm² Rot Meterware

LAPP 4560041S Messader LiFY 1 x 0.75mm² Rot Meterware

Kälteflexible PVC-Isolation

Diese Messader ist besonders hochflexibel und wird sehr häufig als Messleitung eingesetzt.

Nennspannung: 1000 V
Produkt-Art: Messader
Kabel-Besonderheiten: Flammwidrig + Flexibel
Kategorie: Messader
Querschnitt: 1 x 0.75 mm²
Litzenaufbau: 0.07 mm
Außen-Ø: 4 mm
Kabeltyp: LiFY
Querschnitt (je Ader): 0.75 mm²
Typ: LiFY
Herst.-Teilenr.: 4560041S
Isolationsmaterial: PVC
AWG max.: 18
Halogenfrei: Nein
Abgepackt: Nein
Meterware: Ja
Leiteraufbau: Super-feinstdrahtige IEC-Litzenleiterklasse 6
Prüfspannung: 3000 V
Herstellerfarbe: Rot
Inhalt: Meterware
Anzahl Adern: 1 x
Farbe: rot
Hersteller-Nr.: 4560041S
EAN: - - - - - - - - -
Temperaturbereich -10 bis +100 °C
Kabellänge 152 mm

Weitere Suchbegriffe: lify, lify 0,75 mm², LAPP, 4560041S, LiFY, Schaltlitze, A0-34
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,62936*
€ 0,85936*
50
pro Meter
€ 5,46*
ab € 0,6366*
€ 0,8666*
2 Tage
64
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,79*
€ 3,02*
1
pro Meter
€ 4,00*
ab € 1,96*
€ 3,36*
Lager 1039
79
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 20,71*
€ 28,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,43*
€ 33,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 200 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 4,142* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
51000300
ab € 33,79*
Sonstiges
Weicon
51000200
ab € 27,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.