Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5m LAPP 0051002 Hochtemperaturader ÖLFLEX HEAT 180 SIF 1 x 1.50mm² Blau Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1m
1m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910064871
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     X77286
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Silikonkabel
Silikonleitung
5m LAPP 0051002 Hochtemperaturader ÖLFLEX HEAT 180 SIF 1 x 1.50mm² Blau Meterware

LAPP 0051002 Hochtemperaturader ÖLFLEX® HEAT 180 SIF 1 x 1.50mm² Blau Meterware

-50 - +180 °C
Feindrähtiger Kupferleiter

Bereiche mit hohen Umgebungstemperaturen in welchen herkömmliche Aderisolierwerkstoffe nach kurzer Zeit verspröden.
Typische Einsatzbereiche:
Schaltschrankbau · Geräte- /Apparatebau · Elektromotorenindustrie · Sauna und Solarienbau · Wärme- und Heizelemente · Beleuchtungstechnik · Ventilatorenbau · Klimatechnik · Ofenbau · Generatoren- und Transformatorenbau.

Nennspannung: 500 V
Farbe: blau
Herstellerfarbe: Blau
Außen-Ø: 2.80 mm
Anzahl Adern: 1 x
Kabel-Besonderheiten: Hitzebeständig + Halogenfrei
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -50 °C
Leiteraufbau: Feindrähtig nach VDE 0295; Klasse 5/ IEC 60228; verzinnt
Kategorie: Hochtemperaturader
Kabeltyp: ÖLFLEX® HEAT 180 SIF
Querschnitt: 1 x 1.50 mm²
Typ: ÖLFLEX® HEAT 180 SIF
Isolationsmaterial: Silikon
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +180 °C
Querschnitt (je Ader): 1.50 mm²
Nennspannung U0: 300 V
Produkt-Art: Hochtemperaturader
Herst.-Teilenr.: 0051002
Meterware: Ja
Halogenfrei: Ja
Inhalt: Meterware
Abgepackt: Nein
Prüfspannung: 2000 V
Hersteller-Nr.: 0051002
EAN: - - - - - - - - -
Temperaturbereich -10 bis +100 °C
Kabellänge 152 mm

Weitere Suchbegriffe: silikonkabel 1x1,5mm², silikonkabel, silikonkabel 1,5mm², LAPP, 0051002, ÖLFLEX® HEAT 180 SIF, Silikonlitze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 3,05* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.