Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1m LAPP 0085000 Hochtemperaturader ÖLFLEX® HEAT 205 SC 1 x 1.50mm² Grün, Gelb Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1m
1m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910064854
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     X77271
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung grün
aderleitung
1m LAPP 0085000 Hochtemperaturader ÖLFLEX® HEAT 205 SC 1 x 1.50mm² Grün, Gelb Meterware

-100 - +200 °C
Thermische & chemische Beständigkeit

Die ÖLFLEX® HEAT 205 Schaltlitze zeichnet sich besonders aus durch die hohe thermische, mechanische und chemische Beständigkeit in Messgeräten, Öfen, Ziegeleien, Wärmegeräten, Küchenanlagen, chemischen Anlagen und überall dort, wo eine hohe Temperatur vorzufinden ist. Geringste dielektrische Verluste mit hoher Temperaturbeständigkeit.

Nennspannung: 500 V
Anzahl Adern: 1 x
Außen-Ø: 2.20 mm
Abgepackt: Nein
Meterware: Ja
Kabel-Besonderheiten: Hitzebeständig + Flammwidrig + Ölbeständig + Säurebeständig
Produkt-Art: Hochtemperaturader
Inhalt: Meterware
Prüfspannung: 2500 V
Leiteraufbau: Feindrähtig nach VDE 0295; Klasse 5/ IEC 60228; verzinnt
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -100 °C
Isolationsmaterial: Fluorethylenpropylen
Kategorie: Hochtemperaturader
Querschnitt: 1 x 1.50 mm²
Kabeltyp: ÖLFLEX® HEAT 205 SC
Halogenfrei: Nein
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +205 °C
Querschnitt (je Ader): 1.50 mm²
Typ: ÖLFLEX® HEAT 205 SC
Nennspannung U0: 300 V
Herstellerfarbe: Grün + Gelb
Herst.-Teilenr.: 0085000
Farbe: grün + gelb
Hersteller-Nr.: 0085000
EAN: - - - - - - - - -
Temperaturbereich -10 bis +100 °C
Kabellänge 150 mm

Weitere Suchbegriffe: lapp kabel aderleitung, LAPP, 0085000, ÖLFLEX® HEAT 205 SC, Schaltlitze, A0-34
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 10,25* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.