Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CellPack 145624 AVS Einzeladerverbinder flexibel: 0.40-0.90mm² starr: 0.40-0.90mm² Polzahl (num):


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
25er
25er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910064810
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     145624
EAN/GTIN:
     4010311010670
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Kabelabzweiger
Leitungsverteiler
CellPack 145624 AVS Einzeladerverbinder flexibel: 0.40-0.90mm² starr: 0.40-0.90mm² Polzahl (num):

CellPack 145624 AVS Einzeladerverbinder flexibel: 0.40-0.90 mm² starr: 0.40-0.90 mm² Polzahl (num): 2 Transparent 1St./Pack

Inhalt: 1 St.
Herst.-Teilenr.: 145624
Verbindungsklemmen-Besonderheiten: mit Isolierfüllung
Anschluss: Zugfeder
Industrieverpackung: Nein
Kategorie: Einzeladerverbinder
Herstellerfarbe: Transparent
Querschnitt flexibel (max.): 0.90 mm²
Querschnitt flexibel (min.): 0.40 mm²
Querschnitt starr (max.): 0.90 mm²
Querschnitt starr (min.): 0.40 mm²
Polzahl: 2
Produkt-Art: Einzeladerverbinder
Farbe: transparent
Drahtschutz: Nein
Hersteller-Nr.: 145624
EAN: 4010311010670
Kabelbinder Natur, 142 mm.

Lieferumfang: -

Weitere Suchbegriffe: Stromdieb, kabelabzweiger, 4010311010670, CellPack, 145624, AVS, europaklemme, europa klemme, europaklemmen, europa klemmen, lüsterklemme, verbinder, klemme
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,00*
ab € 0,1311*
€ 0,1821*
1 Tag
500
100
€ 4,99*
ab € 0,1366*
€ 0,1896*
2 Tage
unbekannt
100
€ 7,90*
ab € 0,13945*
€ 0,19345*
100
€ 5,95*
ab € 0,13945*
€ 0,19345*
Lager 1039
100
25
€ 6,99*
ab € 0,40*
€ 1,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 75 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 29,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145622
ab € 0,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.