Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3m LAPP 0052000 Hochtemperaturader ÖLFLEX HEAT 180 SIF 1 x 2.50mm² Grün, Gelb Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3m
3m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910064808
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     X77208
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Silikonkabel
Silikonleitung
3m LAPP 0052000 Hochtemperaturader ÖLFLEX HEAT 180 SIF 1 x 2.50mm² Grün, Gelb Meterware

LAPP 0052000 Hochtemperaturader ÖLFLEX® HEAT 180 SIF 1 x 2.50mm² Grün, Gelb Meterware

-50 - +180 °C
Feindrähtiger Kupferleiter

Bereiche mit hohen Umgebungstemperaturen in welchen herkömmliche Aderisolierwerkstoffe nach kurzer Zeit verspröden.
Typische Einsatzbereiche:
Schaltschrankbau · Geräte- /Apparatebau · Elektromotorenindustrie · Sauna und Solarienbau · Wärme- und Heizelemente · Beleuchtungstechnik · Ventilatorenbau · Klimatechnik · Ofenbau · Generatoren- und Transformatorenbau.

Nennspannung: 500 V
Farbe: grün + gelb
Außen-Ø: 3.40 mm
Anzahl Adern: 1 x
Abgepackt: Nein
Kabel-Besonderheiten: Hitzebeständig + Halogenfrei
Prüfspannung: 2000 V
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -50 °C
Kabeltyp: ÖLFLEX® HEAT 180 SIF
Kategorie: Hochtemperaturader
Querschnitt: 1 x 2.50 mm²
Isolationsmaterial: Silikon
Herst.-Teilenr.: 0052000
Inhalt: Meterware
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +180 °C
Querschnitt (je Ader): 2.50 mm²
Nennspannung U0: 300 V
Leiteraufbau: Feindrähtig nach VDE 0295; Klasse 5/ IEC 60228; verzinnt
Produkt-Art: Hochtemperaturader
Meterware: Ja
Halogenfrei: Ja
Typ: ÖLFLEX® HEAT 180 SIF
Herstellerfarbe: Grün + Gelb
Hersteller-Nr.: 0052000
EAN: - - - - - - - - -
Kabelbinder Natur, 142 mm.

Weitere Suchbegriffe: silikonkabel 1x2,5mm², silikonkabel, silikonkabel 2,5 mm², LAPP, 0052000, ÖLFLEX® HEAT 180 SIF, Silikonlitze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 3 Meter (ab € 4,25334* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.