Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5m KBE 1121100 Fahrzeugleitung FLRY-B 1 x 1mm² Schwarz Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5m
5m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910064718
Hersteller:
     KBE Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     1121100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
FLY Kabel
Fahrzeugleitung
5m KBE 1121100 Fahrzeugleitung FLRY-B 1 x 1mm² Schwarz Meterware

KBE 1121100 Fahrzeugleitung FLRY-B 1 x 1mm² Schwarz Meterware

Produkt-Art: Fahrzeugleitung
Herst.-Teilenr.: 1121100
Inhalt: Meterware
Herstellerfarbe: Schwarz
Isolierung: PVC
Leiteraufbau: Elektrolyt-Kupfer; blank
Anzahl Adern: 1 x
Typ: FLRY-B
Querschnitt (je Ader): 1 mm²
Außen-Ø: 1.90 mm
Normen: DIN 72 551 Teil 5 und 6 · ISO 6722 Klasse A und B
Abgepackt: Nein
Kabeltyp: FLRY-B
Kategorie: Fahrzeugleitung
Meterware: Ja
Isolationsmaterial: PVC
Farbe: schwarz
Kabel-Besonderheiten: Flexibel
Halogenfrei: Nein
Querschnitt: 1 x 1 mm²
Hersteller-Nr.: 1121100
EAN: - - - - - - - - -
Wellenlänge: Rot: 650 nm, Grün: 532 nm

Weitere Suchbegriffe: KFZ-Installationskabel, KFZ-Kabel, fahrzeugleitung flry 1x1², fly kabel, fahrzeugleitung flry, KBE, 1121100, FLRY-B, Schaltlitze, Steuerlitze, Verdrahtungslitze
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Meter
€ 4,00*
ab € 1,00*
€ 2,02*
Lager 1039
100
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 12,68*
€ 18,08*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 200 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 2,536* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.