Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5m KBE 1121009 Fahrzeugleitung FLRY-B 1 x 0.75mm² Weiß Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5m
5m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910064714
Hersteller:
     KBE Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     1121009
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
FLY Kabel
Fahrzeugleitung
5m KBE 1121009 Fahrzeugleitung FLRY-B 1 x 0.75mm² Weiß Meterware

KBE 1121009 Fahrzeugleitung FLRY-B 1 x 0.75mm² Weiß Meterware

Produkt-Art: Fahrzeugleitung
Kabel-Besonderheiten: Flexibel
Außen-Ø: 1.70 mm
Kabeltyp: FLRY-B
Isolationsmaterial: PVC
Halogenfrei: Nein
Inhalt: Meterware
Herstellerfarbe: Weiß
Isolierung: PVC
Leiteraufbau: Elektrolyt-Kupfer; blank
Normen: DIN 72 551 Teil 5 und 6 · ISO 6722 Klasse A und B
Abgepackt: Nein
Typ: FLRY-B
Anzahl Adern: 1 x
Querschnitt (je Ader): 0.75 mm²
Herst.-Teilenr.: 1121009
Meterware: Ja
Farbe: weiß
Querschnitt: 1 x 0.75 mm²
Kategorie: Fahrzeugleitung
Hersteller-Nr.: 1121009
EAN: - - - - - - - - -
Wellenlänge: Rot: 650 nm, Grün: 532 nm

Weitere Suchbegriffe: KFZ-Installationskabel, KFZ-Kabel, aderleitung h05v-k 1x0,75 weiß, fly kabel, fahrzeugleitung flry, KBE, 1121009, FLRY-B, Schaltlitze, Steuerlitze, Verdrahtungslitze, A0-28
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Meter
€ 4,00*
ab € 0,93*
€ 1,77*
Lager 1039
100
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 10,98*
€ 15,68*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 200 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 2,196* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.