Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5m KBE 1121105 Fahrzeugleitung FLRY-B 1 x 1mm² Blau Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5m
5m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910064577
Hersteller:
     KBE Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     1121105
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
FLY Kabel
Fahrzeugleitung
5m KBE 1121105 Fahrzeugleitung FLRY-B 1 x 1mm² Blau Meterware

KBE 1121105 Fahrzeugleitung FLRY-B 1 x 1mm² Blau Meterware

Isolationsmaterial: PVC
Querschnitt (je Ader): 1 mm²
Normen: DIN 72 551 Teil 5 und 6 · ISO 6722 Klasse A und B
Produkt-Art: Fahrzeugleitung
Halogenfrei: Nein
Inhalt: Meterware
Herstellerfarbe: Blau
Isolierung: PVC
Leiteraufbau: Elektrolyt-Kupfer; blank
Typ: FLRY-B
Außen-Ø: 1.90 mm
Kabeltyp: FLRY-B
Kategorie: Fahrzeugleitung
Meterware: Ja
Abgepackt: Nein
Querschnitt: 1 x 1 mm²
Anzahl Adern: 1 x
Herst.-Teilenr.: 1121105
Kabel-Besonderheiten: Flexibel
Farbe: blau
Hersteller-Nr.: 1121105
EAN: - - - - - - - - -
Leiterwiderstand: 40 ?/km

Weitere Suchbegriffe: KFZ-Installationskabel, KFZ-Kabel, fahrzeugleitung flry 1x1², fly kabel, fahrzeugleitung flry, KBE, 1121105, FLRY-B, Schaltlitze, Steuerlitze, Verdrahtungslitze
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Meter
€ 4,00*
ab € 1,15*
€ 2,02*
Lager 1039
100
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 12,67*
€ 18,08*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 2,534* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.