Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5m KBE 1121003 Fahrzeugleitung FLRY-B 1 x 0.75mm² Rot Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5m
5m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910064521
Hersteller:
     KBE Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     1121003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
FLY Kabel
Fahrzeugleitung
5m KBE 1121003 Fahrzeugleitung FLRY-B 1 x 0.75mm² Rot Meterware

KBE 1121003 Fahrzeugleitung FLRY-B 1 x 0.75mm² Rot Meterware

Außen-Ø: 1.70 mm
Inhalt: Meterware
Herstellerfarbe: Rot
Isolierung: PVC
Leiteraufbau: Elektrolyt-Kupfer; blank
Normen: DIN 72 551 Teil 5 und 6 · ISO 6722 Klasse A und B
Anzahl Adern: 1 x
Kabel-Besonderheiten: Flexibel
Kategorie: Fahrzeugleitung
Halogenfrei: Nein
Produkt-Art: Fahrzeugleitung
Kabeltyp: FLRY-B
Farbe: rot
Herst.-Teilenr.: 1121003
Isolationsmaterial: PVC
Abgepackt: Nein
Meterware: Ja
Querschnitt: 1 x 0.75 mm²
Querschnitt (je Ader): 0.75 mm²
Typ: FLRY-B
Hersteller-Nr.: 1121003
EAN: - - - - - - - - -
Leiterwiderstand: 138 ?/km

Weitere Suchbegriffe: KFZ-Installationskabel, KFZ-Kabel, fahrzeugleitung flry, fly kabel, fahrzeugleitung 0,75mm², KBE, 1121003, FLRY-B, Schaltlitze, Steuerlitze, Verdrahtungslitze
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Meter
€ 4,00*
ab € 0,98*
€ 1,76*
Lager 1039
100
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 10,93*
€ 15,64*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 200 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 2,186* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.