Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3m LAPP 0034506-1 Datenleitung UNITRONIC LiYCY 6 x 0.34mm² Grau Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3m
3m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910064323
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0034506-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
3m LAPP 0034506-1 Datenleitung UNITRONIC LiYCY 6 x 0.34mm² Grau Meterware

LAPP 0034506-1 Datenleitung UNITRONIC® LiYCY 6 x 0.34mm² Grau Meterware

Eingesetzt wird diese abgeschirmte Datenleitung als Steuer- und Signalleitung der Elektronik für Rechneranlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen etc. Die Aderisolation aus Spezial-PVC sorgt für kleine Ø und der PVC-Außenmantel macht diese Leitung widerstandsfähig und flexibel. Die zusätzliche Abschirmung sorgt für eine sichere Datenübertragung ohne Störeinflüsse.

Kategorie: Datenleitung
Kabeltyp: UNITRONIC® LiYCY
Anzahl Adern: 6 x
Querschnitt (je Ader): 0.34 mm²
Querschnitt: 6 x 0.34 mm²
Kabel-Besonderheiten: Geschirmt + Flammwidrig
Außen-Ø: 6.80 mm
Herstellerfarbe: Grau
Inhalt: Meterware
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 6
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): 15
Abgepackt: Nein
Meterware: Ja
Halogenfrei: Nein
Geschirmt: Ja
Herst.-Teilenr.: 0034506-1
Isolationsmaterial: PVC
Ader-Identcode: DIN 47100
Leiteraufbau: Litze, feindrähtig 0.34 mm² 7-drähtig
Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +80 °C
Prüfzeichen: In Anlehnung an VDE 0812
Typ: UNITRONIC® LiYCY
Produkt-Art: Datenleitung
Hersteller-Nr.: 0034506-1
EAN: - - - - - - - - -
Feindrähtige Kupferlitze
Flexibel

Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,2566*
€ 1,5742*
5
pro Meter
€ 5,90*
ab € 1,56*
€ 3,82*
1 Tag
524
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,49*
€ 4,10*
1
pro Meter
€ 4,00*
ab € 2,43*
€ 4,56*
Lager 1039
100
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 17,90*
€ 25,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
1 Stück enthält 3 Meter (ab € 5,96667* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,56*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.