Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3m Leoni 76783113K111-1 Fahrzeugleitung FLRY-B 1 x 2.50mm² Gelb Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3m
3m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910064205
Hersteller:
     Leoni
Herst.-Nr.:
     76783113K111-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
FLY Kabel
Fahrzeugleitung
3m Leoni 76783113K111-1 Fahrzeugleitung FLRY-B 1 x 2.50mm² Gelb Meterware

Leoni 76783113K111-1 Fahrzeugleitung FLRY-B 1 x 2.50mm² Gelb Meterware

Fahrzeugleitung mit dünnwandiger PVC-Isolierung.

Herstellerfarbe: Gelb
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +105 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.): -40 °C
Isolierung: Weich-PVC mit Eigenschaften entsprechend ISO 6722, Klasse B, bleifrei
Normen: Siehe Produktblatt
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C
Außen-Ø: 3 mm
Kabeltyp: FLRY-B
Querschnitt: 1 x 2.50 mm²
Litzenaufbau: 50 x 0.26 mm
Leiteraufbau: Weichgeglühtes Elektrolytkupfer Kupfer-ETP1 nach DIN EN 13 602; blank; Leiteraufbau gemäß ISO 6722
Halogenfrei: Nein
Isolationsmaterial: PVC
Kabel-Besonderheiten: Flexibel
Querschnitt (je Ader): 2.50 mm²
Inhalt: Meterware
Abgepackt: Nein
Farbe: gelb
Temperaturbereich, bewegt (max.): +105 °C
Produkt-Art: Fahrzeugleitung
Meterware: Ja
Herst.-Teilenr.: 76783113K111-1
Anzahl Adern: 1 x
Prüfzeichen: DIN EN 13 602, ISO 6722
Kategorie: Fahrzeugleitung
Typ: FLRY-B
Hersteller-Nr.: 76783113K111-1
EAN: - - - - - - - - -
Anzahl Stellen: 2 x 6
Baugröße Front (mm): 48 x 48
Schalttafelauschnitt (mm): 45 x 45
Bautiefe (mm): 91
Temperaturbereich(°C): -20…+65
Schutzart max.: IP65

Weitere Suchbegriffe: KFZ-Installationskabel, KFZ-Kabel, fahrzeugleitung flry 2,5 mm², fly kabel, fahrzeugleitung flry, Leoni, 76783113K111-1, FLRY-B, Schaltlitze, Steuerlitze, Verdrahtungslitze
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Meter
€ 4,00*
ab € 1,67*
€ 3,38*
1 Tag
630
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,01*
€ 3,39*
Lager 1039
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 14,24*
€ 20,12*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
1 Stück enthält 3 Meter (ab € 4,74667* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
51000300
ab € 33,80*
Sonstiges
Weicon
51000200
ab € 27,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.