Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack Eaton M22-FK01 Kontaktelement 1 Öffner 230 V/AC, 24 V/DC


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910064158
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     X755971
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontaktelemente
eaton kontaktelement
3er Pack Eaton M22-FK01 Kontaktelement 1 Öffner 230 V/AC, 24 V/DC

Kategorie: Kontaktelement
Anschluss: Cage Clamp-Anschluss
Kontaktart: 1 Öffner
Schaltspannung: 230 + 24 V/DC
Schaltstrom (max.): 1.5 A
Schutzart: IP20
Min. Temperatur: -25 °C
Max. Temperatur: +70 °C
Breite: 10 mm
Höhe: 38 mm
Mechanische Lebensdauer: 1 x 106 Zyklen
Montageart: Frontbefestigung
Inhalt: 1 St.
Typ: M22-FK01
Temperaturbereich: -25 - +70 °C
Produkt-Art: Kontaktelement
Hersteller-Nr.: 180791
EAN: - - - - - - - - -
Schaltspannung: AC-15: 230 V/1.5 A; DC-13: 24 V/1.5 A
Anschlussquerschnitte: 2 x 1 (24 - 16) AWG
Bemessungsisolationsspannung [Ui]: 250 V Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]: 4000 V/AC
Klimafestigkeit: Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 / Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30 / Trockene Wärme nach IEC 60068-2-2
Umgebungstemperatur: -40 - +85 °C
Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad: III/3
Ausführung des elektrischen Anschlusses: Federzuganschluss
Betätigungsfrequenz [Schaltspiele/h]: ? 3600
Betätigungskraft: ? 4.5 N
Max. Kurzschlussschutzeinrichtung: 4 A

Weitere Suchbegriffe: Eaton, 180791, M22-FK01, 124-5191
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 9,97667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 42,31*
€ 50,35
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 40,78*
€ 48,53
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 38,17*
€ 45,42
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 37,59*
€ 44,73
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 35,63*
€ 42,40
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 29,93*
€ 35,62
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.