Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3m LAPP 0082006 Hochtemperaturader ÖLFLEX HEAT 205 SC 1 x 0.50mm² Grün Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3m
3m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910063993
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     X75417
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung grün
aderleitung
3m LAPP 0082006 Hochtemperaturader ÖLFLEX HEAT 205 SC 1 x 0.50mm² Grün Meterware

LAPP 0082006 Hochtemperaturader ÖLFLEX® HEAT 205 SC 1 x 0.50mm² Grün Meterware

-100 - +200 °C
Thermische & chemische Beständigkeit

Die ÖLFLEX® HEAT 205 Schaltlitze zeichnet sich besonders aus durch die hohe thermische, mechanische und chemische Beständigkeit in Messgeräten, Öfen, Ziegeleien, Wärmegeräten, Küchenanlagen, chemischen Anlagen und überall dort, wo eine hohe Temperatur vorzufinden ist. Geringste dielektrische Verluste mit hoher Temperaturbeständigkeit.

Nennspannung: 500 V
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -100 °C
Querschnitt: 1 x 0.50 mm²
Kategorie: Hochtemperaturader
Halogenfrei: Nein
Typ: ÖLFLEX® HEAT 205 SC
Prüfspannung: 2500 V
Querschnitt (je Ader): 0.50 mm²
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +205 °C
Farbe: grün
Kabeltyp: ÖLFLEX® HEAT 205 SC
Nennspannung U0: 300 V
Produkt-Art: Hochtemperaturader
Herstellerfarbe: Grün
Abgepackt: Nein
Isolationsmaterial: Fluorethylenpropylen
Außen-Ø: 1.44 mm
Anzahl Adern: 1 x
Meterware: Ja
Leiteraufbau: Feindrähtig nach VDE 0295; Klasse 5/ IEC 60228; verzinnt
Inhalt: Meterware
Kabel-Besonderheiten: Hitzebeständig + Flammwidrig + Ölbeständig + Säurebeständig
Herst.-Teilenr.: 0082006
Hersteller-Nr.: 0082006
EAN: - - - - - - - - -
Anzahl Stellen: 6
Baugröße Front (mm): 96 x 48
Schalttafelauschnitt (mm): 92 x 45
Bautiefe (mm): 91
Temperaturbereich(°C): -20…+65
Schutzart max.: IP65

Weitere Suchbegriffe: lapp kabel aderleitung, LAPP, 0082006, ÖLFLEX® HEAT 205 SC, Schaltlitze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 3 Meter (ab € 4,76* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.