Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3m Leoni 76781113K111-1 Fahrzeugleitung FLY 1 x 2.50mm² Gelb Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3m
3m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910063974
Hersteller:
     Leoni
Herst.-Nr.:
     76781113K111-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
FLY Kabel
Fahrzeugleitung
3m Leoni 76781113K111-1 Fahrzeugleitung FLY 1 x 2.50mm² Gelb Meterware

Leoni 76781113K111-1 Fahrzeugleitung FLY 1 x 2.50mm² Gelb Meterware

Fahrzeugleitung mit PVC-Isolierung.

Typ: FLY
Querschnitt (je Ader): 2.50 mm²
Kabel-Besonderheiten: Flexibel
Inhalt: Meterware
Herstellerfarbe: Gelb
Prüfzeichen: DIN EN 13 602, ISO 6722
Halogenfrei: Nein
Anzahl Adern: 1 x
Isolierung: Weich-PVC mit Eigenschaften entsprechend ISO 6722, Klasse B, bleifrei
Farbe: gelb
Herst.-Teilenr.: 76781113K111-1
Isolationsmaterial: PVC
Kategorie: Fahrzeugleitung
Normen: Siehe Produktblatt
Kabeltyp: FLY
Produkt-Art: Fahrzeugleitung
Litzenaufbau: 50 x 0.26 mm
Temperaturbereich, bewegt (min.): -40 °C
Leiteraufbau: Weichgeglühtes Elektrolytkupfer Kupfer-ETP1 nach DIN EN 13 602; blank; Leiteraufbau gemäß ISO 6722
Meterware: Ja
Temperaturbereich, bewegt (max.): +105 °C
Außen-Ø: 3.30 mm
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C
Abgepackt: Nein
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +105 °C
Querschnitt: 1 x 2.50 mm²
Hersteller-Nr.: 76781113K111-1
EAN: - - - - - - - - -
Anzahl Stellen: 7/8
Baugröße (mm): ab 48 x 24
Schalttafelauschnitt (mm): ab 45 x 22
Temperaturbereich(°C): -15…+50
Schutzart max.: IP65

Weitere Suchbegriffe: KFZ-Installationskabel, KFZ-Kabel, fly kabel 2,5mm², fly kabel, fahrzeugleitung 2x2,5², Leoni, 76781113K111-1, FLY, Schaltlitze, Steuerlitze, Verdrahtungslitze
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Meter
€ 4,00*
ab € 2,04*
€ 3,94*
1 Tag
56
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,36*
€ 3,96*
Lager 1039
56
pro Stück
€ 6,99*
ab € 16,80*
€ 23,49*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
1 Stück enthält 3 Meter (ab € 5,60* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
51000300
ab € 33,79*
Sonstiges
Weicon
51000200
ab € 27,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.