Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5m LAPP 2170012-1 Koaxialkabel Außen-Durchmesser: 6.15mm RG59 B/U 75Ω Schwarz Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5m
5m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910063878
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2170012-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
5m LAPP 2170012-1 Koaxialkabel Außen-Durchmesser: 6.15mm RG59 B/U 75Ω Schwarz Meterware

LAPP 2170012-1 Koaxialkabel Außen-Durchmesser: 6.15mm RG59 B/U 75? Schwarz Meterware

Starrer Innenleiter
Meterware

Diese Koaxial-, RGB-Kabel eignen sich zur verzerrungsfreien und dämpfungsarmen Übertragung von Signalen mit hoher Bandbreite. Durch den Aufbau ist es deutlich unempfindlicher gegenüber externen Störeinflüssen. Das RGB-Kabel wird als Verbindungskabel für Monitore verwendet.

Kategorie: Koaxialkabel
Kabeltyp: RG59 B/U
Impedanz: 75 ?
Kabel-Besonderheiten: Geflechtschirm + starrer Innenleiter + Flammwidrig + UV-Beständig
Herstellerfarbe: Schwarz
Farbe: schwarz
Außen-Ø: 6.15 mm
Inhalt: Meterware
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 6
Abgepackt: Nein
Meterware: Ja
Halogenfrei: Nein
Herst.-Teilenr.: 2170012-1
Isolationsmaterial: PVC
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +80 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.): -40 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.): +80 °C
Typ: RG-59 B/U
Produkt-Art: Koaxialkabel
Hersteller-Nr.: 2170012-1
EAN: - - - - - - - - -
Manteldicke: 1 mm
Durchschlagsfestigkeit: 1500 V/AC 1 min

Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, koax-kabel 5m rg59, coax kabel, coax-kabel rg59, LAPP, 2170012-1, RG-59 B/U, Funkkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 2,782* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.