Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5m LAPP 0051006 Hochtemperaturader ÖLFLEX HEAT 180 SIF 1 x 1.50mm² Grün Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5m
5m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910063825
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     X75137
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Silikonkabel
Silikonleitung
5m LAPP 0051006 Hochtemperaturader ÖLFLEX HEAT 180 SIF 1 x 1.50mm² Grün Meterware

LAPP 0051006 Hochtemperaturader ÖLFLEX® HEAT 180 SIF 1 x 1.50mm² Grün Meterware

-50 - +180 °C
Feindrähtiger Kupferleiter

Bereiche mit hohen Umgebungstemperaturen in welchen herkömmliche Aderisolierwerkstoffe nach kurzer Zeit verspröden.
Typische Einsatzbereiche:
Schaltschrankbau · Geräte- /Apparatebau · Elektromotorenindustrie · Sauna und Solarienbau · Wärme- und Heizelemente · Beleuchtungstechnik · Ventilatorenbau · Klimatechnik · Ofenbau · Generatoren- und Transformatorenbau.

Nennspannung: 500 V
Querschnitt (je Ader): 1.50 mm²
Farbe: grün
Herst.-Teilenr.: 0051006
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +180 °C
Nennspannung U0: 300 V
Herstellerfarbe: Grün
Leiteraufbau: Feindrähtig nach VDE 0295; Klasse 5/ IEC 60228; verzinnt
Kabeltyp: ÖLFLEX® HEAT 180 SIF
Isolationsmaterial: Silikon
Außen-Ø: 2.80 mm
Anzahl Adern: 1 x
Halogenfrei: Ja
Inhalt: Meterware
Kabel-Besonderheiten: Hitzebeständig + Halogenfrei
Prüfspannung: 2000 V
Typ: ÖLFLEX® HEAT 180 SIF
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -50 °C
Produkt-Art: Hochtemperaturader
Querschnitt: 1 x 1.50 mm²
Kategorie: Hochtemperaturader
Meterware: Ja
Abgepackt: Nein
Hersteller-Nr.: 0051006
EAN: - - - - - - - - -
massive Bauform

Weitere Suchbegriffe: silikonkabel 1x1,5mm², silikonkabel, silikonkabel 1,5mm², LAPP, 0051006, ÖLFLEX® HEAT 180 SIF, Silikonlitze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 2,134* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.