Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WD Blue™ 2TB Interne M.2 SATA SSD 2280 M.2 SATA 6 Gb/s Retail WDS200T2B0B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WD
WD
Artikel-Nr.:
     1039H-940910063547
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WDS200T2B0B
EAN/GTIN:
     4053199509072
Suchbegriffe:
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
NVMe SSD
m2 festplatte wd
WD Blue™ 2TB Interne M.2 SATA SSD 2280 M.2 SATA 6 Gb/s Retail WDS200T2B0B

2 TB Speicherkapazität
Eine um bis zu 25 % niedrigere aktive Leistungsaufnahme gegenüber früheren WD Blue SSD-Generationen
Geschwindigkeiten von bis zu 560 MB/s für sequenzielle Lesevorgänge und bis zu 530 MB/s für sequenzielle Schreibvorgänge
Branchenführende MTTF (Mean Time to Failure) von 1,75 Mio. Stunden und bis zu 500 geschriebene Terabyte (TBW) für erhöhte Zuverlässigkeit
Stoßsicher und WD F.I.T. Lab™-zertifizierte Kompatibilität mit einer Vielzahl von Computern
Kostenlos herunterladbare Software zur Überwachung des Festplattenstatus, zum Klonen von Laufwerken und zum Sichern Ihrer Daten

Hohe Kapazität bei erhöhter Zuverlässigkeit.
Die WD Blue 3D NAND SATA-SSD M.2 erreicht dank 3D NAND-Technologie nicht nur höhere Kapazitäten (bis zu 2TB) als frühere WD Blue SSD-Generationen, sondern sorgt durch weniger Interferenzen zwischen den Zellen gleichzeitig für noch höhere Zuverlässigkeit.
Verbesserte Energieeffizienz.
Die WD Blue 3D NAND SATA-SSD M.2 überzeugt durch verbesserte Dauerhaltbarkeit und bis zu 25 % geringere aktive Leistungsaufnahme gegenüber früheren WD Blue SSD-Generationen. Und mit dem geringeren Stromverbrauch können Sie länger arbeiten ohne Ihr Notebook nachladen zu müssen.
Hervorragende Leistung für High-End-Computing.
Setzen Sie für Computeranwendungen wie Gaming, HD-Medienwiedergabe oder Software für kreative Profis auf WD Blue 3D NAND SATA-SSDs M.2. Die Western Digital™ 3D NAND-Technologie ermöglicht sequenzielle Lesegeschwindigkeiten von bis zu 560 MB/s und sequenzielle Schreibvorgänge mit bis zu 530 MB/s. Das gewährleistet schnelle Systemstarts und Anwendungsreaktionen sowie hohe Datenübertragungen.
Überragende Zuverlässigkeit.
SSDs haben keine beweglichen Teile. Das schützt Sie selbst bei versehentlichen Stößen oder Stürzen vor Datenverlust. Mit einer MTTF (Mean Time To Failure), von 1,75 Mio. Stunden, bis zu 100 TBW (geschriebenen Terabyte), sowie verschiedenen Technologien zur Fehlerbehebung eignen sich WD Blue 3D NAND SATA-SSDs zur langfristigen Speicherung von Daten.
Breites Kompatibilitätsspektrum.
Die Zertifizierung des WD Functional Integrity Testing Lab (F.I.T. Lab™) steht für die WD Blue 3D NAND SATA-SSD-Kompatibilität mit einem breiten Spektrum an PCs und Notebooks. Jede WD Blue 3D NAND SATA-SSD wird umfassend auf Kompatibilität und Zuverlässigkeit getestet, damit sie den anspruchsvollen Standards von WD genügt.
WD SSD-Dashboard- und Acronis-Software zum Herunterladen
Über das WD SSD-Dashboard können Sie unter anderem die verfügbare Kapazität, die Betriebstemperatur und die SMART-Attribute der Festplatte überwachen. Die als kostenloser Download verfügbare Software „Acronis® True Image™ WD Edition“ kann Laufwerke klonen und Ihr Betriebssystem, Ihre Anwendungen, Einstellungen und Daten sichern.

Produkt-Art: Interne M.2 SATA SSD 2280
Serie: Blue™
Formfaktor: M.2 Modul 2280
Schnittstellen: M.2 SATA 6 Gb/s
Speicherkapazität: 2 TB
Lesen (max.): 560 MB/s
Schreiben (max.): 530 MB/s
IOPS Lesegeschwindigkeit (max.): 95000 IOPS
IOPS Schreibgeschwindigkeit (max.): 84000 IOPS
Bauhöhe: 2.38 mm
NAS-tauglich: Ja
Spezifiziertes Schreibdatenvolumen: 500 TB
Breite: 22 mm
Höhe: 2.38 mm
Länge (Tiefe): 80 mm
Gewicht: 7 g
Ausführung: Retail
Kategorie: Interne M.2 SATA SSD 2280
Hersteller-Nr.: WDS200T2B0B
EAN: 4053199509072
DIN VDE 0298 Teil 1 sowie VDE 0276-603 und HD 603 S.1-3 G, für die Strombelastbarkeit HD 603 S.1 in Verbindung mit VDE 0276 Teil 1000. Das Produkt ist konform zur 2006/95/EG-Richtlinie (Niederspannungsrichtlinie.

Lieferumfang: M.2 SSD.

Weitere Suchbegriffe: m2 festplatte, m.2 nvme festplatte, WD, WDS200T2B0B, Blue™, SolidStateDisc, Solid State Disc, SolidStateDiscs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 209,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,16*
€ 285,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,12*
€ 284,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,57*
€ 276,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,06*
€ 273,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,91*
€ 249,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.