Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sievert 335991 Lötbrenner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sievert
Sievert
Artikel-Nr.:
     1039H-940910063453
Hersteller:
     Sievert
Herst.-Nr.:
     X740741
EAN/GTIN:
     7314523359914
Suchbegriffe:
Gabelbrenner
Lötbrenner
Lötkolben
sievert lötkolben
Sievert 335991 Lötbrenner

System B

Kategorie: Lötbrenner
Leistung (max.): 0.36 kW
Gewicht: 235 g
Produkt-Art: Lötbrenner
Länge (Tiefe): 280 mm
Hersteller-Nr.: 335991
EAN: 7314523359914
Brennerdurchmesser: 25 mm
Gasverbrauch bei 2 bar: 28 g/h

Weitere Suchbegriffe: lötkolben, 7314523359914, Sievert, 335991, PROMATIC
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 113,50*
€ 171,56*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 139,08*
€ 171,57*
Lager 1039
2
Frei Haus
ab € 195,00*
€ 234,60*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,60*
€ 279,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,50*
€ 276,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,88*
€ 264,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,16*
€ 240,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,00*
€ 232,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.