Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1m LAPP 0065107 Hochtemperaturader ÖLFLEX® HEAT 180 SIF 1 x 4mm² Weiß Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1m
1m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910063050
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     X72946
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Silikonkabel
Silikonleitung
1m LAPP 0065107 Hochtemperaturader ÖLFLEX® HEAT 180 SIF 1 x 4mm² Weiß Meterware

Glasseiden-Schutzgeflecht
-50 - +180 °C

Wenn bei hohen Umgebungstemperaturen die Isolierwerkstoffe von herkömmlichen Kabeln und Leitungen nach bereits kurzer Zeit brüchig und spröde werden, empfiehlt sich der Einsatz von ÖLFLEX® HEAT 180 SiF/GL Leitungen. Geeigent für Stahl- und Glaswerke, Sauna- und Solarienbau, Wärme- und Heizelemente, Beleuchtungstechnik, Klimatechnik, Ofenbau, Kunststoffverarbeitung uvm.
Feindrähtig nach VDE 0295 Klasse 5. Isolation auf Silikon-Basis.

Nennspannung: 500 V
Herstellerfarbe: Weiß
Produkt-Art: Hochtemperaturader
Außen-Ø: 4.70 mm
Abgepackt: Nein
Meterware: Ja
Prüfspannung: 2000 V
Leiteraufbau: Feindrähtig nach VDE 0295; Klasse 5/ IEC 60228; verzinnt
Halogenfrei: Ja
Anzahl Adern: 1 x
Kabel-Besonderheiten: Hitzebeständig + Halogenfrei + mit Glasseide-Mantel
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -50 °C
Querschnitt: 1 x 4 mm²
Kategorie: Hochtemperaturader
Kabeltyp: ÖLFLEX® HEAT 180 SIF
Isolationsmaterial: Silikon
Querschnitt (je Ader): 4 mm²
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +180 °C
Farbe: weiß
Inhalt: Meterware
Nennspannung U0: 300 V
Typ: ÖLFLEX® HEAT 180 SIF
Herst.-Teilenr.: 0065107
Hersteller-Nr.: 0065107
EAN: - - - - - - - - -
Fremdkörper (max.): Klarwasser
Schaltpunkthöhe: EIN max. ca. 50 cm
Schaltpunkthöhe: AUS min. ca. 5 cm.

Weitere Suchbegriffe: 1x4qmm silikonkabel, silikonkabel, silikonkabel 4mm², LAPP, 0065107, ÖLFLEX® HEAT 180 SIF, Schaltlitze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 10,33* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.