Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5m LAPP 0070000 Hochtemperaturader ÖLFLEX HEAT 180 SiD 1 x 1mm² Grün, Gelb Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5m
5m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910063026
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     X72911
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
einzelader h05v-k 1x1 gn
aderleitung
5m LAPP 0070000 Hochtemperaturader ÖLFLEX HEAT 180 SiD 1 x 1mm² Grün, Gelb Meterware

LAPP 0070000 Hochtemperaturader ÖLFLEX® HEAT 180 SiD 1 x 1mm² Grün, Gelb Meterware

Massiver Kupferleiter
-50 - +180 °C

Wenn bei hohen Umgebungstemperaturen die Isolierwerkstoffe von herkömmlichen Kabeln und Leitungen nach bereits kurzer Zeit brüchig und spröde werden, empfiehlt sich der Einsatz von ÖLFLEX® HEAT 180 Leitungen. Geeignet für Stahl- und Glaswerke, Sauna und Solarienbau, Wärme- und Heizelemente, Beleuchtungstechnik, Klimatechnik, Ofenbau, Kunststoffverarbeitung uvm.
Massiver Leiter aus verzinntem Cu-Draht. Isolation auf Silikon-Basis.

Nennspannung: 500 V
Herstellerfarbe: Grün + Gelb
Leiteraufbau: Eindrähtiger massiver Kupferleiter; verzinnt
Anzahl Adern: 1 x
Kabel-Besonderheiten: Hitzebeständig + Halogenfrei + Flammwidrig
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -50 °C
Produkt-Art: Hochtemperaturader
Querschnitt: 1 x 1 mm²
Kategorie: Hochtemperaturader
Kabeltyp: ÖLFLEX® HEAT 180 SiD
Isolationsmaterial: Silikon
Herst.-Teilenr.: 0070000
Halogenfrei: Ja
Querschnitt (je Ader): 1 mm²
Meterware: Ja
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +180 °C
Abgepackt: Nein
Prüfspannung: 2000 V
Farbe: grün + gelb
Nennspannung U0: 300 V
Inhalt: Meterware
Typ: ÖLFLEX® HEAT 180 SiD
Außen-Ø: 2.30 mm
Hersteller-Nr.: 0070000
EAN: - - - - - - - - -
Messrate: 1/s

Weitere Suchbegriffe: aderleitung h05v-k 1x1,00, 4044774690285, LAPP, 0070000, ÖLFLEX® HEAT 180 SiD, Schaltlitze, Steuerlitze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 2,554* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.