Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3m LAPP 0082104 Hochtemperaturader ÖLFLEX HEAT 205 SC 1 x 0.50mm² Rot Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3m
3m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910062862
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     X72598
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung rot
aderleitung
3m LAPP 0082104 Hochtemperaturader ÖLFLEX HEAT 205 SC 1 x 0.50mm² Rot Meterware

LAPP 0082104 Hochtemperaturader ÖLFLEX® HEAT 205 SC 1 x 0.50mm² Rot Meterware

-100 - +200 °C
Thermische & chemische Beständigkeit

Die ÖLFLEX® HEAT 205 Schaltlitze zeichnet sich besonders aus durch die hohe thermische, mechanische und chemische Beständigkeit in Messgeräten, Öfen, Ziegeleien, Wärmegeräten, Küchenanlagen, chemischen Anlagen und überall dort, wo eine hohe Temperatur vorzufinden ist. Geringste dielektrische Verluste mit hoher Temperaturbeständigkeit.

Nennspannung: 500 V
Außen-Ø: 1.44 mm
Produkt-Art: Hochtemperaturader
Herstellerfarbe: Rot
Abgepackt: Nein
Meterware: Ja
Halogenfrei: Nein
Leiteraufbau: Feindrähtig nach VDE 0295; Klasse 5/ IEC 60228; verzinnt
Herst.-Teilenr.: 0082104
Anzahl Adern: 1 x
Kabel-Besonderheiten: Hitzebeständig + Flammwidrig + Ölbeständig + Säurebeständig
Prüfspannung: 2500 V
Typ: ÖLFLEX® HEAT 205 SC
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -100 °C
Querschnitt: 1 x 0.50 mm²
Kategorie: Hochtemperaturader
Kabeltyp: ÖLFLEX® HEAT 205 SC
Querschnitt (je Ader): 0.50 mm²
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +205 °C
Isolationsmaterial: Fluorethylenpropylen
Farbe: rot
Inhalt: Meterware
Nennspannung U0: 300 V
Hersteller-Nr.: 0082104
EAN: - - - - - - - - -
Produktmaß: 100 x 105 x 353 mm
Winkel: 85 - 180°
max. Höhe Sockelleisten: 70 mm

Weitere Suchbegriffe: lapp kabel aderleitung, LAPP, 0082104, ÖLFLEX® HEAT 205 SC, Schaltlitze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 3 Meter (ab € 3,70* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.