Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3m LAPP 0082010 Hochtemperaturader ÖLFLEX HEAT 205 SC 1 x 0.50mm² Transparent Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3m
3m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910062858
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     X72593
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
lapp kabel aderleitung
aderleitung
3m LAPP 0082010 Hochtemperaturader ÖLFLEX HEAT 205 SC 1 x 0.50mm² Transparent Meterware

LAPP 0082010 Hochtemperaturader ÖLFLEX® HEAT 205 SC 1 x 0.50mm² Transparent Meterware

-100 - +200 °C
Thermische & chemische Beständigkeit

Die ÖLFLEX® HEAT 205 Schaltlitze zeichnet sich besonders aus durch die hohe thermische, mechanische und chemische Beständigkeit in Messgeräten, Öfen, Ziegeleien, Wärmegeräten, Küchenanlagen, chemischen Anlagen und überall dort, wo eine hohe Temperatur vorzufinden ist. Geringste dielektrische Verluste mit hoher Temperaturbeständigkeit.

Nennspannung: 500 V
Außen-Ø: 1.44 mm
Produkt-Art: Hochtemperaturader
Isolationsmaterial: Fluorethylenpropylen
Typ: ÖLFLEX® HEAT 205 SC
Halogenfrei: Nein
Meterware: Ja
Anzahl Adern: 1 x
Kabel-Besonderheiten: Hitzebeständig + Flammwidrig + Ölbeständig + Säurebeständig
Prüfspannung: 2500 V
Leiteraufbau: Feindrähtig nach VDE 0295; Klasse 5/ IEC 60228; verzinnt
Abgepackt: Nein
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -100 °C
Querschnitt: 1 x 0.50 mm²
Kategorie: Hochtemperaturader
Kabeltyp: ÖLFLEX® HEAT 205 SC
Herst.-Teilenr.: 0082010
Herstellerfarbe: Transparent
Querschnitt (je Ader): 0.50 mm²
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +205 °C
Farbe: transparent
Nennspannung U0: 300 V
Inhalt: Meterware
Hersteller-Nr.: 0082010
EAN: - - - - - - - - -
Produktmaß: 100 x 105 x 353 mm
Winkel: 85 - 180°
max. Höhe Sockelleisten: 70 mm

Weitere Suchbegriffe: aderleitung transparent, 4044774690919, LAPP, 0082010, ÖLFLEX® HEAT 205 SC, Schaltlitze, Steuerlitze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 3 Meter (ab € 5,64* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.