Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5m Leoni 76783104K770-1 Fahrzeugleitung FLRY-B 1 x 1.50mm² Grau, Schwarz Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3m
3m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910062325
Hersteller:
     Leoni
Herst.-Nr.:
     76783104K770-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
FLY Kabel
Fahrzeugleitung
5m Leoni 76783104K770-1 Fahrzeugleitung FLRY-B 1 x 1.50mm² Grau, Schwarz Meterware

Leoni 76783104K770-1 Fahrzeugleitung FLRY-B 1 x 1.50mm² Grau, Schwarz Meterware

Fahrzeugleitung mit dünnwandiger PVC-Isolierung.

Kabeltyp: FLRY-B
Temperaturbereich, bewegt (min.): -40 °C
Herst.-Teilenr.: 76783104K770-1
Herstellerfarbe: Grau + Schwarz
Außen-Ø: 2.40 mm
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +105 °C
Produkt-Art: Fahrzeugleitung
Querschnitt: 1 x 1.50 mm²
Litzenaufbau: 30 x 0.26 mm
Normen: Siehe Produktblatt
Anzahl Adern: 1 x
Leiteraufbau: Weichgeglühtes Elektrolytkupfer Kupfer-ETP1 nach DIN EN 13 602; blank; Leiteraufbau gemäß ISO 6722
Kabel-Besonderheiten: Flexibel
Inhalt: Meterware
Meterware: Ja
Kategorie: Fahrzeugleitung
Abgepackt: Nein
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C
Isolierung: Weich-PVC mit Eigenschaften entsprechend ISO 6722, Klasse B, bleifrei
Halogenfrei: Nein
Prüfzeichen: DIN EN 13 602, ISO 6722
Farbe: grau + schwarz
Isolationsmaterial: PVC
Typ: FLRY-B
Temperaturbereich, bewegt (max.): +105 °C
Querschnitt (je Ader): 1.50 mm²
Hersteller-Nr.: 76783104K770-1
EAN: - - - - - - - - -
Durchschlagfestigkeit: min. 20 kV/mm nach VDE 0303 Teil 2
Reißdehnung min. 500% nach IEC 60684
Zugfestigkeit: 17 MPa nach IEC 60684-2

Weitere Suchbegriffe: KFZ-Installationskabel, KFZ-Kabel, fahrzeugleitung flry 1,5mm², fly kabel, fahrzeugleitung flry, Leoni, 76783104K770-1, FLRY-B, Schaltlitze, Steuerlitze, Verdrahtungslitze
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Meter
€ 4,00*
ab € 1,21*
€ 2,42*
1 Tag
359
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,37*
€ 2,44*
Lager 1039
100
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 16,94*
€ 23,58*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 3,388* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
51000300
ab € 33,82*
Sonstiges
Weicon
51000200
ab € 27,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.