Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10m Leoni 76783021K889-1 Fahrzeugleitung FLRY-A 1 x 0.50mm² Braun, Weiß Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5m
5m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910062304
Hersteller:
     Leoni
Herst.-Nr.:
     76783021K889-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
FLY Kabel
Fahrzeugleitung
10m Leoni 76783021K889-1 Fahrzeugleitung FLRY-A 1 x 0.50mm² Braun, Weiß Meterware

Leoni 76783021K889-1 Fahrzeugleitung FLRY-A 1 x 0.50mm² Braun, Weiß Meterware

Fahrzeugleitung mit dünnwandiger PVC-Isolierung.

Meterware: Ja
Kategorie: Fahrzeugleitung
Inhalt: Meterware
Außen-Ø: 1.60 mm
Produkt-Art: Fahrzeugleitung
Abgepackt: Nein
Querschnitt (je Ader): 0.50 mm²
Isolierung: Weich-PVC mit Eigenschaften entsprechend ISO 6722, Klasse B, bleifrei
Herst.-Teilenr.: 76783021K889-1
Querschnitt: 1 x 0.50 mm²
Typ: FLRY-A
Temperaturbereich, bewegt (max.): +105 °C
Isolationsmaterial: PVC
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C
Anzahl Adern: 1 x
Farbe: braun + weiß
Prüfzeichen: DIN EN 13 602, ISO 6722
Leiteraufbau: Weichgeglühtes Elektrolytkupfer Kupfer-ETP1 nach DIN EN 13 602; blank; Leiteraufbau gemäß ISO 6722
Litzenaufbau: 19 x 0.19 mm
Normen: Siehe Produktblatt
Herstellerfarbe: Braun + Weiß
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +105 °C
Kabeltyp: FLRY-A
Temperaturbereich, bewegt (min.): -40 °C
Halogenfrei: Nein
Kabel-Besonderheiten: Symmetrischer Aufbau + Flexibel
Hersteller-Nr.: 76783021K889-1
EAN: - - - - - - - - -
Sendeleistung: 500/50 mW
Spritzwassergeschützt (IP55)
Headsetbuchse: 2.5/3.5 mm
Kanalabstand: 12,5 kHz (PMR), 25 kHz (LPD)
Betriebstemperaturbereich: -20 °C - +60 °C
TX Leistung: 500 mW ERP (PMR), 10 mW ERP (LPD)
TX Leistung: 500 mW ERP (PMR), 10 mW ERP (LPD)
Akku: Li-Ionen 2200 mAh

Weitere Suchbegriffe: KFZ-Installationskabel, KFZ-Kabel, fahrzeugleitung flry 0,5 mm², fly kabel, fahrzeugleitung 0,5mm², Leoni, 76783021K889-1, FLRY-A, Schaltlitze, Steuerlitze, Verdrahtungslitze
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Meter
€ 4,00*
ab € 0,57*
€ 1,18*
1 Tag
94
3
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,63*
€ 1,20*
Lager 1039
94
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 15,69*
€ 21,78*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 200 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 1,569* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
51000300
ab € 33,82*
Sonstiges
Weicon
51000200
ab € 27,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.