Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5m Leoni 76781089K888-1 Fahrzeugleitung FLY 1 x 1mm² Braun Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5m
5m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910062297
Hersteller:
     Leoni
Herst.-Nr.:
     76781089K888-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
FLY Kabel
Fahrzeugleitung
5m Leoni 76781089K888-1 Fahrzeugleitung FLY 1 x 1mm² Braun Meterware

Leoni 76781089K888-1 Fahrzeugleitung FLY 1 x 1mm² Braun Meterware

Fahrzeugleitung mit PVC-Isolierung.

Leiteraufbau: Weichgeglühtes Elektrolytkupfer Kupfer-ETP1 nach DIN EN 13 602; blank; Leiteraufbau gemäß ISO 6722
Inhalt: Meterware
Querschnitt (je Ader): 1 mm²
Meterware: Ja
Produkt-Art: Fahrzeugleitung
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C
Kabeltyp: FLY
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +105 °C
Isolierung: Weich-PVC mit Eigenschaften entsprechend ISO 6722, Klasse B, bleifrei
Halogenfrei: Nein
Temperaturbereich, bewegt (min.): -40 °C
Normen: Siehe Produktblatt
Querschnitt: 1 x 1 mm²
Kategorie: Fahrzeugleitung
Abgepackt: Nein
Herst.-Teilenr.: 76781089K888-1
Herstellerfarbe: Braun
Außen-Ø: 2.40 mm
Typ: FLY
Anzahl Adern: 1 x
Farbe: braun
Kabel-Besonderheiten: Flexibel
Temperaturbereich, bewegt (max.): +105 °C
Litzenaufbau: 32 x 0.21 mm
Prüfzeichen: DIN EN 13 602, ISO 6722
Isolationsmaterial: PVC
Hersteller-Nr.: 76781089K888-1
EAN: - - - - - - - - -
Unterstützt: Windows 10, 8, 7

Weitere Suchbegriffe: KFZ-Installationskabel, KFZ-Kabel, fly fahrzeugleitung, fly kabel, fahrzeugleitung 1mm², Leoni, 76781089K888-1, FLY, Schaltlitze, Steuerlitze, Verdrahtungslitze
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Meter
€ 4,00*
ab € 1,00*
€ 2,01*
Lager 1039
88
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 12,72*
€ 17,95*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 200 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 2,544* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.